2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィッキルミストは、どのような空間にも馴染みやすい、コンパクトでオシャレな「次亜塩素酸水溶液対応」の超音波式噴霧器です。 小型ながら最大50m2まで対応し、出力は3段階の調節が可能、しかも静音設計なので作業や会議の邪魔になりません。 価格もお手頃で、「1室に1台、キレイな空気」をお手伝いします。 コンパクトでオシャレ、かつ4Lの大容量 本体重量が1.25kg!軽くて扱いやすい 13時間以上の連続運転&最大50m2まで対応 基本機能を揃えた、「外さない」モデル
用途学習塾、ご自宅、介護施設・診療所、オフィス、飲食店、ホテル 等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×300 消費電力(W)25 タンク容量(L)4.0 本体質量(kg)約1.25(乾燥時) 運転音(dB)35以下 噴霧量(mL/h)最大約300 適合床面積~約50m2(条件により増減) 給水温度(℃)5~30 動作温度(℃)5~40 繰り返し・詰め替え対応
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

高濃度1000ppmの次亜塩素酸水溶液です! 日常的な除菌で使用する100ppmに希釈すれば、100ppm原液の10倍の量をつくれます。 噴霧器などで日々、たくさん次亜塩素酸水溶液を使う・除菌のコストパフォーマンスを重視する・除菌剤の買い替え頻度が多くて負担を感じている といった事業者様にオススメです。 低濃度の次亜塩素酸水溶液と比べて、「コストパフォーマンスが高い」「買い替えの頻度とゴミを減らせる」「希釈が楽&時短(4L噴霧器ならコップ1杯!)」といったメリットがあります。
用途保育園、介護施設、病院、クリニック、オフィス、ショッピングモール、学校、スポーツ施設、美容サロン、ホテル、飲食店 等 商品タイプ業務用 効果除菌・消臭 液性弱酸性(pH3.5~6.2) 原材料次亜塩素酸ナトリウム・水 希釈倍率2.5~20倍 仕様有効塩素濃度:1000ppm 繰り返し・詰め替え対応
1箱(5L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)