ウィッキルミストMR-002 (専用噴霧器)万立8日以内出荷
ウィッキルミストは、どのような空間にも馴染みやすい、コンパクトでオシャレな「次亜塩素酸水溶液対応」の超音波式噴霧器です。
小型ながら最大50m2まで対応し、出力は3段階の調節が可能、しかも静音設計なので作業や会議の邪魔になりません。
価格もお手頃で、「1室に1台、キレイな空気」をお手伝いします。
コンパクトでオシャレ、かつ4Lの大容量
本体重量が1.25kg!軽くて扱いやすい
13時間以上の連続運転&最大50m2まで対応
基本機能を揃えた、「外さない」モデル
用途学習塾、ご自宅、介護施設・診療所、オフィス、飲食店、ホテル 等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×300消費電力(W)25タンク容量(L)4.0本体質量(kg)約1.25(乾燥時)運転音(dB)35以下噴霧量(mL/h)最大約300適合床面積~約50m2(条件により増減)給水温度(℃)5~30動作温度(℃)5~40繰り返し・詰め替え対応