オフィスにちょっと座れる場所を提供できます。
寸法H(mm)450
寸法D(mm)430
アジャスター付
オフィスにちょっと座れる場所を提供できます。リラックスできる空間や集中して作業を行う空間、よりコミュニケーションを密に取ることのできるスペースなど、作業目的や気分によって求められる空間をアイテムの組み合わせにより創り出すことができます。
寸法H(mm)450
寸法D(mm)430
寸法W(mm)430
アジャスター付
両面共にマグネットが使用できます。
用途事務用
材質パネル:クロスタイプ
高さ(mm)350
奥行(mm)26
マグネット使用可能
パネルクロスタイプ
リラックスできる空間や集中して作業を行う空間、よりコミュニケーションを密に取ることのできるスペースなど、作業目的や気分によって求められる空間をアイテムの組み合わせにより創り出すことができます。
幅(mm)1490
質量(kg)21.5
高さ(mm)420
奥行(mm)590
リラックス感を保ちながらもH720のテーブルでも作業しやすい設計です。
脚を引きやすい形状にしており、立ち上がりやすさにも配慮しています。
張地布張り
材質(脚)スチール丸パイプ塗装仕上
アジャスター付
リラックス感を保ちながらもH720のテーブルでも作業しやすい設計です。脚を引きやすい形状にしており、立ち上がりやすさにも配慮しています。リラックスできる空間や集中して作業を行う空間、よりコミュニケーションを密に取ることのできるスペースなど、作業目的や気分によって求められる空間をアイテムの組み合わせにより創り出すことができます。
仕様アジャスター付
幅(mm)590
質量(kg)10.8
奥行(mm)590
張地布張り
仕上脚部:スチール丸パイプ塗装仕上
座高(mm)420
関連キーワード