中央引き出しは地震などの際に引き出しが飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。
本体スチール塗装仕上
仕上(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)30
鍵インジケーターキー
ラッチ付
収納力を考慮した高さ720mmのベーシックデスクです。中央引き出しは地震などの際に引き出しが飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。
セット内容G型ペントレー2個、G型仕切板4枚
色ウォームホワイト
高さ(mm)720
タイプ両袖タイプ
奥行(mm)700
鍵インジケーターキー
配線や収納など、デスクの基本機能にこだわり、さらに地震対策として全ての引き出しにラッチ機能を採用。
仕様ダブルサスペンション、インジケーターキー
トラスコ品番453-2872
セット内容G型ペントレー1個、F型仕切板1枚、G型仕切板3枚
材質/仕上スチール(粉体塗装)
質量(kg)69
色ホワイト
高さ(mm)700
タイプ両袖タイプ
奥行(mm)700
間口(mm)1600
組立時間目安30分(2人)
引出しラッチ付き
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
大型配線カバーを使用した多彩な配線システム、さらに地震対策として全ての引き出しにラッチ機能を採用しています。
本体スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×720
仕上(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)30
鍵内筒交換錠、インジケーターキー
ラッチ付
サービス分類組立・設置・取付
配線や収納など、デスクの基本機能にこだわり、さらに地震対策として全ての引き出しにラッチ機能を採用。
本体スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700
仕上(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)30
鍵内筒交換錠、インジケーターキー
ラッチ付
サービス分類組立・設置・取付
天板は耐久性にすぐれたメラミン化粧板張りです。1個のキーで袖箱全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構です。下段引出しには、A4サイズのファイルや、A4サイズのボックスファイルが1列に収納できます。上段引出しには、デスクワークに必要な文具の整理に便利な樹脂製のペントレー(G型)がついています。
仕様(下段)シングルレール
付属品ペントレーG型2個、仕切板F型2枚・G型2枚
トラスコ品番250-3313
セット内容G型ペントレー2個、F型仕切板2枚、G型仕切板2枚
質量(kg)61.6
色天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
高さ(mm)740
奥行(mm)730
間口(mm)1460
色(天板)ウォームホワイト
鍵オールロック錠タイプ
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。
高さ(mm)720
奥行(mm)800
天板厚さ(mm)30mm、内筒交換錠
鍵(方式)インジケーターキー
ラッチ付
広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。
用途事務用
仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付、内筒交換錠、インジケーターキー
付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個
高さ(mm)720
タイプ両袖タイプ
奥行(mm)685
鍵インジケーターキー
均等積載量(kg/段)15
最大積載量(kg/台)60
関連キーワード