こんなお得な商品も!

フィラーテープ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整。
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質ゲージ鋼(SK)焼入品
硬さ(Hv)400以上
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度HV400以上
形状A型
JIS規格B7524
リーフ幅(mm)12.7
こんなお得な商品も!

スキマゲージ
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.01~1.00
リーフ枚数19
リーフ組合せ(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度HV400以上
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.01~0.10
リーフ枚数10
リーフ組合せ(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度HV400以上
関連キーワード