絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドサンダー HSK FESTOOLハンドサンダー HSKFESTOOL
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
集塵機に接続して使います。 マジックパッド式です。 別購入のサンドペーパーは、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングや、クリアコート(特にVOC)に付属品バイパスアダプター幅(mm)80高さ(mm)65基材プラスチック
バッテリーパック 10.8V 2.6Ah BP-XS FESTOOLバッテリーパック 10.8V 2.6Ah BP-XSFESTOOL
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
FESTOOLの10.8Vバッテリー工具用2.6Ahバッテリーです。
トラスコ品番772-6481質量(kg)0.26
ソーブレイド 木ファイン FESTOOLソーブレイド 木ファインFESTOOL
27,980税込30,778
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
ドイツ製FESTOOL丸ノコ用ソーブレードです。
用途木工ファイン用
スプリンターガード TS55REQ FESTOOLスプリンターガード TS55REQFESTOOL
4,098税込4,508
1セット(5個)
翌々日出荷
スプリンターガードでよりファインカットができます。
用途ファインカット用トラスコ品番760-2596適合機種561554・561737J・561737材質プラスチック質量(g)80
スプリンターガード TS 55/75 FESTOOLスプリンターガード TS 55/75FESTOOL
4,098税込4,508
1セット(5個)
翌々日出荷
スプリンターガードでよりファインカットができます。
用途ファインカット用トラスコ品番760-1832適合機種561439材質プラスチック質量(g)162
シスロール SYS-Role. FESTOOLシスロール SYS-Role.FESTOOL
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
システナー用台車で大型キャスター・小物トレー付で保管や移動に便利です。
トラスコ品番760-2570材質プラスチック幅(mm)600質量(kg)6.5高さ(mm)1100奥行(mm)440耐荷重(kg)100最大積載荷重(kg)9.25引出し許容積載量(kg)5ロール直径(mm)前75、後200本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×440×1100
システナ ツールボックス SYS-SB FESTOOLシステナ ツールボックス SYS-SBFESTOOL
32,980税込36,278
1個
当日出荷
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 左右に開くツールボックスです。 2点固定式で重ねられます。
トラスコ品番760-2634質量(kg)2.5材質(本体)プラスチック外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)167外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167外寸法・奥行(mm)296
サンドペーパー GR FESTOOLサンドペーパー GRFESTOOL
3,780税込4,158
1箱(50枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適基材
サンドペーパー GR FESTOOLサンドペーパー GRFESTOOL
7,790税込8,569
1セット(50枚)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適幅(mm)80スカイブルー基材
コードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah Set FESTOOLコードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah SetFESTOOL
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
付属品充電器、5.2Ahバッテリー×1個、補助ハンドル、デプスストップ、システナー2入りトラスコ品番760-2839質量(kg)2.38無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100チャックSDSプラスシャンクバッテリー電圧(V)18充電時間(分)70
コードレスドリル 偏芯チャック DD-ES FESTOOLコードレスドリル 偏芯チャック DD-ESFESTOOL
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
FESTOOLドリルドライバー用アタッチメントです。 隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業ができます。 セントロテック式で着脱が簡単です。
用途隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業仕様セントロテック式トラスコ品番760-1824適合機種564529、564530質量(g)389
コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus FESTOOLコードレスドリル C 15 Li 4.2 PlusFESTOOL
90,980税込100,078特価
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450充電時間(分)70付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入りトラスコ品番760-2804質量(kg)1.6
グラナットソフト FESTOOLグラナットソフトFESTOOL
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、クリアコート(特にVOC)に幅(mm)115スカイブルー長さ(m)25基材フォーム
ガイドレール FS FESTOOLガイドレール FSFESTOOL
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷から17日以内出荷
用途木工作業用材質アルミ
IAS 3 ライトホース 3.5m AS FESTOOLIAS 3 ライトホース 3.5m ASFESTOOL
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。 2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途FESTOOLエアー工具集塵用トラスコ品番760-2456質量(kg)2.28ホース長さ(m)3.5取付口Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホースホース外径(Φmm)58
CT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50 FESTOOLCT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50FESTOOL
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
FESTOOL集じん機と共に使います。 帯電防止素材で冬季の静電気ショックを抑制します。 FESTOOL集じん機用、2分岐パーツです。
仕様2分岐パーツ、フタ付トラスコ品番760-1786適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック質量(g)294