FESTOOLのロゴ

FESTOOL

ドイツ・FESTOOL(フェスツール)社は1925年の創業以来、高品質でユニークな製品を開発、お客様にお届けしています。FESTOOLの工具は「人と工具に優しく」をモットーに、より速く・より使いやすく・より正確に・より頑丈さを求めた設計になっています。また、強力な集塵システムを備え、使う人の健康と作業環境の改善を常に考えています。 群を抜く集塵効率は、環境に厳しい欧州において認められ、生産・加工工場や建築現場の標準工具として採用されています。ハーフェレジャパンは新しいアイデアと独創性に富んだFESTOOLの工具を日本の皆様にご提供いたします。

会社情報
会社名株式会社ハーフェレジャパン(FESTOOL社日本総輸入元)
設立1992/11/09
所在地〒244-0806 神奈川県横浜市戸塚区上品濃14-17
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドミノチップ FESTOOLドミノチップFESTOOL(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(130個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
サンディングパッド D125/8(軟) FESTOOLサンディングパッド D125/8(軟)FESTOOL
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。 FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。
用途粗・仕上げサンディング用トラスコ品番760-1883寸法(mm)125質量(g)142タイプマジック式基材プラスティック
電動サンダー用ポリッシングパッド FESTOOL電動サンダー用ポリッシングパッドFESTOOL
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ロテックスRO125(571785)専用ポリッシングパッドです。
トラスコ品番258-0813適合機種571785厚さ(mm)10パッド寸法(mm)115危険物の類別非危険物
ドミノカッター DF500用 FESTOOLドミノカッター DF500用FESTOOL
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
サンディングパッド D125/8(超軟) FESTOOLサンディングパッド D125/8(超軟)FESTOOL
9,998税込10,998
1個
当日出荷
FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。
用途仕上げサンディング用トラスコ品番760-1891適合機種ロテックスRO125FEQ質量(g)134タイプマジック式基材プラスティックパッド寸法(mm)125
中間パッド LEX125/ES125用 FESTOOL中間パッド LEX125/ES125用FESTOOL
3,298税込3,628
1個
当日出荷
マジック式です。
用途コーナー・湾曲部サンディング用厚さ(mm)15トラスコ品番760-1905適合機種571785質量(g)62タイプマジック式基材スポンジパッド寸法(mm)120
ドリリングダストノズル D27-BSD FESTOOLドリリングダストノズル D27-BSDFESTOOL
6,998税込7,698
1個
当日出荷
床・壁・天井などの穴あけ時の集じんパッドです。 集じん機とともにお使いください。 ダストフリーでしっかり保持します。 穴あけ位置を設定するポイント・メジャー付です。
用途床・壁・天井等の穴あけ時集塵用トラスコ品番760-2685適合機種564606、564606J材質ホール内側:ニッケルスティール質量(g)184ドリル径(Φmm)~12
CT ブラシノズル D36 SP FESTOOLCT ブラシノズル D36 SPFESTOOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
FESTOOLホースD36・D27用清掃用ブラシノズルです。
トラスコ品番760-1778適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック直径(Φmm)70質量(g)85
集塵カバー ABSA-TS55/60(577341) FESTOOL集塵カバー ABSA-TS55/60(577341)FESTOOL
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷
TS55用集塵カバー、集塵効率が向上します。
用途発塵抑制用。トラスコ品番696-9249適合本体TS55、TS55R、TSC55用
ハンドサンダー FESTOOLハンドサンダーFESTOOL
39,980税込43,978
1個
19日以内出荷
集塵式ハンドファイルです。集塵機に接続して使います。マジックパッド式です。
用途ハンドサンディング用。トラスコ品番824-5700材質プラスティック長さ(mm)400幅(mm)80高さ(mm)140
シスハンドツールボックス FESTOOLシスハンドツールボックスFESTOOL
49,980税込54,978
1個
19日以内出荷
付属の木製仕切りにハンドドライバーなどのツール類を効率よく収納できるシステナーです。木製仕切りはケースから取り出すことができ、必要なものが見やすく作業効率アップにつながります。システナー同士を積み重ねて固定ができます。新型T-LOC方式の操作は簡単でフタの開閉、スタッキング時の固定がワンアクションでできます。システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
トラスコ品番602-4756材質プラスチック耐荷重(kg)20外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)396×296×337有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)389×275×296最大荷重(kg)32.4
システナー3ツールボックス SYS3 FESTOOLシステナー3ツールボックス SYS3FESTOOL
16,980税込18,678
1個
当日出荷
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 積み重ねて固定ができます。 連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。 上部のハンドルは折りたたむことができます。
用途収納ケース用。トラスコ品番348-1631材質ABS樹脂質量(kg)1.819耐荷重(kg)20外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)396×296×237RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)21.4
システナー3 SYS3 FESTOOLシステナー3 SYS3FESTOOL
19,980税込21,978
1個
当日出荷
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 積み重ねて固定ができます。 連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。 正面の取手は手前に引っ張る際に便利です。 FESTOOL集塵機の上にも固定できます。 重ねたままでも下段の蓋を開けることができます。
用途収納ケースに。材質ABS樹脂耐荷重(kg)20
IAS 3 ライトホース FESTOOLIAS 3 ライトホースFESTOOL
95,980税込105,578
1本
当日出荷
FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集塵機と共に使用します。 2in1式、エアー供給と集塵が一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途FESTOOLエアー工具集塵用。トラスコ品番824-5773ホース長さ(m)7ホース外径(Φmm)58
シスカート SYS-Cart. FESTOOLシスカート SYS-Cart.FESTOOL
27,980税込30,778
1台
当日出荷
システナー用台車で移動時に便利です。
トラスコ品番217-8629材質プラスチック荷台寸法(幅)(mm)405荷台寸法(奥行)(mm)510
フィニッシュスプレー MPA-F FESTOOLフィニッシュスプレー MPA-FFESTOOL
6,998税込7,698
1本(500mL)
7日以内出荷
フィニッシュクリーナーです。コンパウンド等の拭き取り用です。
用途コンパウンド等の拭き取り用。トラスコ品番855-1553透明容量(mL)500質量(g)570危険物の類別非危険物
コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5 FESTOOLコードレスジグソー PSBC420EB-Li 5FESTOOL
92,980税込102,278
1台
当日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。電圧(V)18ストローク数(min-1)1000~3800ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木材120付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番159-4701質量(kg)3.1バッテリー電圧(V)18
バッテリー BPC 18 18V 5.2Ah L FESTOOLバッテリー BPC 18 18V 5.2Ah LFESTOOL
72,980税込80,278
1台
当日出荷
電池パックです。
質量(kg)0.715種類電池パック電圧(V)18
ダブルアクション エアーサンダー LEX 3 FESTOOLダブルアクション エアーサンダー LEX 3FESTOOL
129,800税込142,780
1台
当日出荷
抜群のバランスと研磨力です。 FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ全長(mm)230質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150ホース取付口FESTOOL専用ホース排気方向後方
CT ホース D27x3.5 Plug it耐熱 FESTOOLCT ホース D27x3.5 Plug it耐熱FESTOOL
66,980税込73,678
1本
当日出荷
FESTOOL集じん機用、電源コード内蔵集じんホースです。帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
仕様帯電防止機能付トラスコ品番138-5199適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI長さ(mm)3.5m材質/仕上耐電防止機能付プラスチック質量(kg)2
集塵機 CTL 36 標準セット FESTOOL集塵機 CTL 36 標準セットFESTOOL
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
乾湿両用掃除機としても使用できます。 ホースに帯電防止処理付です。 工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。
集塵容量(L)36幅(mm)365高さ(mm)596奥行(mm)630消費電力(W)1200騒音値(dB)71最大風量(m3/min)3.9最大真空圧(kPa)24
プレミアムサンドペーパー GR D150 FESTOOLプレミアムサンドペーパー GR D150FESTOOL
17,980税込19,778
1箱(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
サンドペーパー GR D150 FESTOOLサンドペーパー GR D150FESTOOL
10,980税込12,078
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
コンパウンド FESTOOLコンパウンドFESTOOL
7,098税込7,808
1本(500mL)
当日出荷
ノンシリコンコンパウンドです。1ステップシーリング入りコンパウンドです。
用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。容量500ml2018年トラスコ掲載ページ5 0299
1ステップポリッシュコンパウンド FESTOOL1ステップポリッシュコンパウンドFESTOOL
8,998税込9,898
1本
当日出荷
ノンシリコンコンパウンドです。 1ステップスピードコンパウンドです。
用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。適合STEP1 塗装後のポリッシング用トラスコ品番835-4905ホワイト容量500ml品名MPA5010
サンドペーパー PL2 FESTOOLサンドペーパー PL2FESTOOL
11,980税込13,178
1セット(15枚)
当日出荷
D90mm用、穴無しサンドペーパーです。マジック式です。
用途プラスティック。人口大理石などの鉱物材。ハイグロスペイント。粒度500、S500トラスコ品番824-5784材質基材:ニット地+スポンジグレー質量(g)90基材外径(mm)902018年トラスコ掲載ページ5 0299
セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT SYS FESTOOLセルフクリーン集塵フィルターバッグ CT SYSFESTOOL
5,998税込6,598
1パック(5枚)
当日出荷
集塵容量(L)3.5トラスコ品番836-9842適合機種CTL SYS材質質量(g)434品名集じんフィルターバッグ
充電器 MXC 3 10.8V FESTOOL充電器 MXC 3 10.8VFESTOOL
20,980税込23,078
1台
当日出荷
FESTOOLの10.8Vバッテリー用充電器です。
トラスコ品番760-2472質量(kg)0.6消費電力(VA)42
集塵ホース D21.5x5m HSK FESTOOL集塵ホース D21.5x5m HSKFESTOOL
11,980税込13,178
1本
欠品中
ハンドサンダー用集塵ホースです。 集塵機に接続して使います。
用途ハンドサンディング用トラスコ品番760-2022質量(g)585長さ(m)5差込口集塵機側52mm、ハンドサンダー側20mm
取付サポートツール CT WING FESTOOL取付サポートツール CT WINGFESTOOL
10,980税込12,078
1個
当日出荷
作業をサポートしてくれる便利商品です。 集じん機と接続して使います。 治具やワークピースの仮固定ができます。
用途作業時の仮固定サポート適合厚さ50mm、重さ3kg(平面)までトラスコ品番760-2651適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)351奥行(mm)130
ワークセンター WCR 1000 FESTOOLワークセンター WCR 1000FESTOOL
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。
仕様【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55トラスコ品番760-2448セット内容棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック材質アルミ・鉄・プラスティック幅(mm)1050質量(kg)10.2高さ(mm)545~785奥行(mm)362
レバークランプ FS-HZ 160 FESTOOLレバークランプ FS-HZ 160FESTOOL
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ワンタッチクランプです 作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。
用途木工作業用クランプ幅(mm)160トラスコ品番760-1867質量(g)575
ポリッシングパッド RAP80.02用 FESTOOLポリッシングパッド RAP80.02用FESTOOL
9,498税込10,448
1枚
当日出荷
D80mm用ポリッシングパッドです。
用途ポリッシング用トラスコ品番760-1808適合機種RAP80.02/RAP150質量(g)84基材プラスティックパッド寸法(mm)70
プレミアムサンドペーパー GR FESTOOLプレミアムサンドペーパー GRFESTOOL
10,980税込12,078
1セット(50枚)
当日出荷から9日以内出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適粒度1500基材フィルム
ハンドサンダー HSK FESTOOLハンドサンダー HSKFESTOOL
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
集塵機に接続して使います。 マジックパッド式です。 別購入のサンドペーパーは、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングや、クリアコート(特にVOC)に付属品バイパスアダプター幅(mm)80高さ(mm)65基材プラスチック
バッテリーパック 10.8V 2.6Ah BP-XS FESTOOLバッテリーパック 10.8V 2.6Ah BP-XSFESTOOL
26,980税込29,678
1個
当日出荷
FESTOOLの10.8Vバッテリー工具用2.6Ahバッテリーです。
トラスコ品番772-6481質量(kg)0.26
ソーブレイド 木ファイン FESTOOLソーブレイド 木ファインFESTOOL
27,980税込30,778
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ドイツ製FESTOOL丸ノコ用ソーブレードです。
用途木工ファイン用
セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT FESTOOLセルフクリーン集塵フィルターバッグ CTFESTOOL
11,980税込13,178
1パック(5枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
FESTOOL集じん機用セルフクリーン集じんフィルターバックです。 補集率が高くコンテナ内部を汚さず、廃棄時の不快感を大幅に軽減します。 高い補集率はJメインフィルターやモーター内部への粉じん流入を抑え、メインフィルターやモーターを保護し、高いメンテナンス性と長寿命を実現します。 内部のじんを自動的に落とし、吸引力の減退を抑制します。
材質
スプリンターガード TS55REQ FESTOOLスプリンターガード TS55REQFESTOOL
4,098税込4,508
1セット(5個)
当日出荷
スプリンターガードでよりファインカットができます。
用途ファインカット用トラスコ品番760-2596適合機種561554・561737J・561737材質プラスチック質量(g)80
スプリンターガード TS 55/75 FESTOOLスプリンターガード TS 55/75FESTOOL
4,098税込4,508
1セット(5個)
当日出荷
スプリンターガードでよりファインカットができます。
用途ファインカット用トラスコ品番760-1832適合機種561439材質プラスチック質量(g)162