「集じん機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
FESTOOL集じん機と共に使います。
帯電防止素材で冬季の静電気ショックを抑制します。
FESTOOL集じん機用、2分岐パーツです。
仕様2分岐パーツ、フタ付
トラスコ品番760-1786
適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI
材質プラスチック
質量(g)294
FESTOOL集じん機用、電源コード内蔵集じんホースです。帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
仕様帯電防止機能付
トラスコ品番138-5199
適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI
長さ(mm)3.5m
材質/仕上耐電防止機能付プラスチック
質量(kg)2
1本
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
作業をサポートしてくれる便利商品です。
集じん機と接続して使います。
治具やワークピースの仮固定ができます。
用途作業時の仮固定サポート
適合厚さ50mm、重さ3kg(平面)まで
トラスコ品番760-2651
適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI
材質プラスチック
幅(mm)80
高さ(mm)50
質量(g)351
奥行(mm)130
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。
仕様【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55
トラスコ品番760-2448
セット内容棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック
材質アルミ・鉄・プラスティック
幅(mm)1050
質量(kg)10.2
高さ(mm)545~785
奥行(mm)362
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
乾湿両用掃除機としても使用できます。
ホースに帯電防止処理付です。
工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。
集塵容量(L)36
幅(mm)365
高さ(mm)596
奥行(mm)630
消費電力(W)1200
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)3.9
最大真空圧(kPa)24
床・壁・天井などの穴あけ時の集じんパッドです。
集じん機とともにお使いください。
ダストフリーでしっかり保持します。
穴あけ位置を設定するポイント・メジャー付です。
用途床・壁・天井等の穴あけ時集塵用
トラスコ品番760-2685
適合機種564606、564606J
材質ホール内側:ニッケルスティール
質量(g)184
ドリル径(Φmm)~12
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
FESTOOL集じん機用セルフクリーン集じんフィルターバックです。
補集率が高くコンテナ内部を汚さず、廃棄時の不快感を大幅に軽減します。
高い補集率はJメインフィルターやモーター内部への粉じん流入を抑え、メインフィルターやモーターを保護し、高いメンテナンス性と長寿命を実現します。
内部のじんを自動的に落とし、吸引力の減退を抑制します。
材質布
抜群のバランスと研磨力です。
FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ
全長(mm)230
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)150
ホース取付口FESTOOL専用ホース
排気方向後方
FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。
2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。
帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途FESTOOLエアー工具集塵用
トラスコ品番760-2456
質量(kg)2.28
ホース長さ(m)3.5
取付口Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホース
ホース外径(Φmm)58
1本
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。
電圧(V)18
ストローク数(min-1)1000~3800
ストローク(mm)26
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
切断能力(mm)木材120
付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2
トラスコ品番159-4701
質量(kg)3.1
バッテリー電圧(V)18
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。
付属品ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2
トラスコ品番760-2758
ストローク(mm)26
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材120
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク数(min-1)1500~3800
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。
3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。
ブレードも多彩なオプションテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。
ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐっ切れます。
スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業に
トラスコ品番226-9888
セット内容ブレード×2本、スプリンターガード×1枚、ケース(システナー2)
質量(kg)2.4
切断能力(mm)アルミニウム20
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
関連キーワード