3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FESTOOL集じん機用、電源コード内蔵集じんホースです。帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
仕様帯電防止機能付 トラスコ品番138-5199 適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI 長さ(mm)3.5m 材質/仕上耐電防止機能付プラスチック 質量(kg)2
1本
66,980 税込73,678
翌々日出荷

FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。 2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途FESTOOLエアー工具集塵用 トラスコ品番760-2456 質量(kg)2.28 ホース長さ(m)3.5 取付口Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホース ホース外径(Φmm)58
1本
57,980 税込63,778
翌々日出荷

乾湿両用掃除機としても使用できます。 ホースに帯電防止処理付です。 工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。
集塵容量(L)36 幅(mm)365 高さ(mm)596 奥行(mm)630 消費電力(W)1200 騒音値(dB)71 最大風量(m3/min)3.9 最大真空圧(kPa)24
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)