FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。
FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。
マジック式です。
工具無しで交換できます。
用途粗・仕上げサンディング用
トラスコ品番760-1883
寸法(mm)125
質量(g)142
タイプマジック式
基材プラスティック
FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。
マジック式です。
工具無しで交換できます。
用途仕上げサンディング用
トラスコ品番760-1891
適合機種ロテックスRO125FEQ
質量(g)134
タイプマジック式
基材プラスティック
パッド寸法(mm)125
FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。
2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。
帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途FESTOOLエアー工具集塵用
トラスコ品番760-2456
質量(kg)2.28
ホース長さ(m)3.5
取付口Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホース
ホース外径(Φmm)58
1本
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
FESTOOLホースD36・D27用清掃用ブラシノズルです。
トラスコ品番760-1778
適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI
材質プラスチック
直径(Φmm)70
質量(g)85
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適
基材紙
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
床・壁・天井などの穴あけ時の集じんパッドです。
集じん機とともにお使いください。
ダストフリーでしっかり保持します。
穴あけ位置を設定するポイント・メジャー付です。
用途床・壁・天井等の穴あけ時集塵用
トラスコ品番760-2685
適合機種564606、564606J
材質ホール内側:ニッケルスティール
質量(g)184
ドリル径(Φmm)~12
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集塵機と共に使用します。
2in1式、エアー供給と集塵が一体で作業性抜群です。
帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途FESTOOLエアー工具集塵用。
トラスコ品番824-5773
ホース長さ(m)7
ホース外径(Φmm)58
1本
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
FESTOOL集じん機と共に使います。
帯電防止素材で冬季の静電気ショックを抑制します。
FESTOOL集じん機用、2分岐パーツです。
仕様2分岐パーツ、フタ付
トラスコ品番760-1786
適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI
材質プラスチック
質量(g)294
FESTOOLの10.8Vバッテリー用充電器です。
トラスコ品番760-2472
質量(kg)0.6
消費電力(VA)42
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
FESTOOLの10.8Vバッテリー工具用2.6Ahバッテリーです。
トラスコ品番772-6481
質量(kg)0.26
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。
仕様【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55
トラスコ品番760-2448
セット内容棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック
材質アルミ・鉄・プラスティック
幅(mm)1050
質量(kg)10.2
高さ(mm)545~785
奥行(mm)362
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
FESTOOL集じん機用、電源コード内蔵集じんホースです。帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
仕様帯電防止機能付
トラスコ品番138-5199
適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI
長さ(mm)3.5m
材質/仕上耐電防止機能付プラスチック
質量(kg)2
1本
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
丸棒を固定させるのに最適です。
Φ35~60mmの丸棒の固定。
用途FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
トラスコ品番229-8272
質量(kg)0.188
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
抜群のバランスと研磨力です。
FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ
全長(mm)230
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)150
ホース取付口FESTOOL専用ホース
排気方向後方
ワンタッチクランプです
作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。
用途木工作業用
クランプ幅(mm)160
トラスコ品番760-1867
質量(g)575
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
100~205mmの間で連続した等間隔の加工ができます
材料の端からドミノホールセンター位置を100~205mmに簡単に設定できます
用途FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
トラスコ品番229-8270
質量(kg)0.216
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
システナー用台車で移動時に便利です。
トラスコ品番217-8629
材質プラスチック
荷台寸法(幅)(mm)405
荷台寸法(奥行)(mm)510
ノンシリコンコンパウンドです。1ステップシーリング入りコンパウンドです。
用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。
容量500ml
2018年トラスコ掲載ページ5 0299
D80mm用ポリッシングパッドです。
用途ポリッシング用
トラスコ品番760-1808
適合機種RAP80.02/RAP150
質量(g)84
基材プラスティック
パッド寸法(mm)70
1枚
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
スプリンターガードでよりファインカットができます。
用途ファインカット用
トラスコ品番760-2596
適合機種561554・561737J・561737
材質プラスチック
質量(g)80
1セット(5個)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
付属品充電器、5.2Ahバッテリー×1個、補助ハンドル、デプスストップ、システナー2入り
トラスコ品番760-2839
質量(kg)2.38
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100
チャックSDSプラスシャンク
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)70
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)4.2
最大締付トルク(N・m)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450
充電時間(分)70
付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入り
トラスコ品番760-2804
質量(kg)1.6
集塵式ハンドファイルです。集塵機に接続して使います。マジックパッド式です。
用途ハンドサンディング用。
トラスコ品番824-5700
材質プラスティック
長さ(mm)400
幅(mm)80
高さ(mm)140
1個
¥37,980
税込¥41,778
19日以内出荷
付属の木製仕切りにハンドドライバーなどのツール類を効率よく収納できるシステナーです。木製仕切りはケースから取り出すことができ、必要なものが見やすく作業効率アップにつながります。システナー同士を積み重ねて固定ができます。新型T-LOC方式の操作は簡単でフタの開閉、スタッキング時の固定がワンアクションでできます。システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
トラスコ品番602-4756
材質プラスチック
耐荷重(kg)20
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)396×296×337
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)389×275×296
最大荷重(kg)32.4
1個
¥47,980
税込¥52,778
19日以内出荷
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
積み重ねて固定ができます。
連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。
上部のハンドルは折りたたむことができます。
用途収納ケース用。
トラスコ品番348-1631
材質ABS樹脂
質量(kg)1.819
耐荷重(kg)20
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)396×296×237
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)21.4
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
積み重ねて固定ができます。
連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。
正面の取手は手前に引っ張る際に便利です。
FESTOOL集塵機の上にも固定できます。
重ねたままでも下段の蓋を開けることができます。
用途収納ケースに。
材質ABS樹脂
耐荷重(kg)20
細い角材などの加工の際、材料をしっかり挟み安定させることができます
22~70mmまでの材料を固定できます
用途FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
トラスコ品番229-8271
質量(kg)0.227
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。
3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。
ブレードも多彩なオプションテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。
ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐっ切れます。
スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業に
トラスコ品番226-9888
セット内容ブレード×2本、スプリンターガード×1枚、ケース(システナー2)
質量(kg)2.4
切断能力(mm)アルミニウム20
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
フィニッシュクリーナーです。コンパウンド等の拭き取り用です。
用途コンパウンド等の拭き取り用。
トラスコ品番855-1553
色透明
容量(mL)500
質量(g)570
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
電池パックです。
質量(kg)0.715
種類電池パック
電圧(V)18
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
D90mm用、穴無しサンドペーパーです。マジック式です。
用途プラスティック。人口大理石などの鉱物材。ハイグロスペイント。
粒度500、S500
トラスコ品番824-5784
材質基材:ニット地+スポンジ
色グレー
質量(g)90
基材布
外径(mm)90
2018年トラスコ掲載ページ5 0299
1セット(15枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
集塵容量(L)3.5
トラスコ品番836-9842
適合機種CTL SYS
材質布
質量(g)434
品名集じんフィルターバッグ
ハンドサンダー用集塵ホースです。
集塵機に接続して使います。
用途ハンドサンディング用
トラスコ品番760-2022
質量(g)585
長さ(m)5
差込口集塵機側52mm、ハンドサンダー側20mm
1本
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。
電圧(V)18
ストローク数(min-1)1000~3800
ストローク(mm)26
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
切断能力(mm)木材120
付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2
トラスコ品番159-4701
質量(kg)3.1
バッテリー電圧(V)18
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ