FESTOOL当日出荷
ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。
FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。
マジック式です。
工具無しで交換できます。
用途粗・仕上げサンディング用トラスコ品番760-1883寸法(mm)125質量(g)142タイプマジック式基材プラスティック
FESTOOL(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~
1箱(130個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
FESTOOL当日出荷から翌々日出荷
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
積み重ねて固定ができます。
連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。
正面の取手は手前に引っ張る際に便利です。
FESTOOL集塵機の上にも固定できます。
重ねたままでも下段の蓋を開けることができます。
用途収納ケースに。材質ABS樹脂耐荷重(kg)20
FESTOOL翌々日出荷から9日以内出荷
ドイツ製FESTOOL丸ノコ用ソーブレードです。
FESTOOL当日出荷
抜群のバランスと研磨力です。
FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ全長(mm)230質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150ホース取付口FESTOOL専用ホース排気方向後方
FESTOOL翌々日出荷
FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。
マジック式です。
工具無しで交換できます。
用途仕上げサンディング用トラスコ品番760-1891適合機種ロテックスRO125FEQ質量(g)134タイプマジック式基材プラスティックパッド寸法(mm)125
FESTOOL翌々日出荷
集塵容量(L)3.5トラスコ品番836-9842適合機種CTL SYS材質布質量(g)434品名集じんフィルターバッグ
FESTOOL¥10,980~税込¥12,078~
1セット(50枚)
当日出荷から9日以内出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適粒度1500基材フィルム
FESTOOL当日出荷から翌々日出荷
FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
FESTOOL¥6,298~税込¥6,928~
1箱(50枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適基材紙
FESTOOL当日出荷
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
左右に開くツールボックスです。
2点固定式で重ねられます。
トラスコ品番760-2634質量(kg)2.5材質(本体)プラスチック外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)167外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167外寸法・奥行(mm)296
FESTOOL当日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450充電時間(分)70付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入りトラスコ品番760-2804質量(kg)1.6
FESTOOL翌々日出荷
付属品充電器、5.2Ahバッテリー×1個、補助ハンドル、デプスストップ、システナー2入りトラスコ品番760-2839質量(kg)2.38無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100チャックSDSプラスシャンクバッテリー電圧(V)18充電時間(分)70
FESTOOL当日出荷
ロテックスRO125(571785)専用ポリッシングパッドです。
トラスコ品番258-0813適合機種571785厚さ(mm)10パッド寸法(mm)115危険物の類別非危険物
FESTOOL当日出荷から9日以内出荷
FESTOOL集じん機用セルフクリーン集じんフィルターバックです。
補集率が高くコンテナ内部を汚さず、廃棄時の不快感を大幅に軽減します。
高い補集率はJメインフィルターやモーター内部への粉じん流入を抑え、メインフィルターやモーターを保護し、高いメンテナンス性と長寿命を実現します。
内部のじんを自動的に落とし、吸引力の減退を抑制します。
FESTOOL当日出荷
FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集塵機と共に使用します。
2in1式、エアー供給と集塵が一体で作業性抜群です。
帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途FESTOOLエアー工具集塵用。トラスコ品番824-5773ホース長さ(m)7ホース外径(Φmm)58
FESTOOL翌々日出荷
作業をサポートしてくれる便利商品です。
集じん機と接続して使います。
治具やワークピースの仮固定ができます。
用途作業時の仮固定サポート適合厚さ50mm、重さ3kg(平面)までトラスコ品番760-2651適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)351奥行(mm)130
FESTOOL当日出荷
FESTOOL集じん機用、電源コード内蔵集じんホースです。帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
仕様帯電防止機能付トラスコ品番138-5199適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI長さ(mm)3.5m材質/仕上耐電防止機能付プラスチック質量(kg)2
FESTOOL当日出荷
D80mm用ポリッシングパッドです。
用途ポリッシング用トラスコ品番760-1808適合機種RAP80.02/RAP150質量(g)84基材プラスティックパッド寸法(mm)70
FESTOOL翌々日出荷
マジック式です。
用途コーナー・湾曲部サンディング用厚さ(mm)15トラスコ品番760-1905適合機種571785質量(g)62タイプマジック式基材スポンジパッド寸法(mm)120
FESTOOL当日出荷から3日以内出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
FESTOOL¥12,980~税込¥14,278~
1箱(50枚)ほか
翌々日出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
FESTOOL¥11,980税込¥13,178
1セット(15枚)
当日出荷
D90mm用、穴無しサンドペーパーです。マジック式です。
用途プラスティック。人口大理石などの鉱物材。ハイグロスペイント。粒度500、S500トラスコ品番824-5784材質基材:ニット地+スポンジ色グレー質量(g)90基材布外径(mm)902018年トラスコ掲載ページ5 0299
FESTOOL当日出荷
床・壁・天井などの穴あけ時の集じんパッドです。
集じん機とともにお使いください。
ダストフリーでしっかり保持します。
穴あけ位置を設定するポイント・メジャー付です。
用途床・壁・天井等の穴あけ時集塵用トラスコ品番760-2685適合機種564606、564606J材質ホール内側:ニッケルスティール質量(g)184ドリル径(Φmm)~12
FESTOOL翌々日出荷
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
積み重ねて固定ができます。
連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。
上部のハンドルは折りたたむことができます。
用途収納ケース用。トラスコ品番348-1631材質ABS樹脂質量(kg)1.819耐荷重(kg)20外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)396×296×237RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)21.4
FESTOOL当日出荷から翌々日出荷
ノンシリコンコンパウンドです。1ステップシーリング入りコンパウンドです。
用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。容量500ml2018年トラスコ掲載ページ5 0299
FESTOOL翌々日出荷
スプリンターガードでよりファインカットができます。
用途ファインカット用トラスコ品番760-1832適合機種561439材質プラスチック質量(g)162
FESTOOL当日出荷
ノンシリコンコンパウンドです。
1ステップスピードコンパウンドです。
用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。適合STEP1 塗装後のポリッシング用トラスコ品番835-4905色ホワイト容量500ml品名MPA5010
FESTOOL当日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。電圧(V)18ストローク数(min-1)1000~3800ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木材120付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番159-4701質量(kg)3.1バッテリー電圧(V)18
FESTOOL翌々日出荷
スプリンターガードでよりファインカットができます。
用途ファインカット用トラスコ品番760-2596適合機種561554・561737J・561737材質プラスチック質量(g)80
FESTOOL当日出荷から翌々日出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、クリアコート(特にVOC)に幅(mm)115色スカイブルー長さ(m)25基材フォーム
FESTOOL当日出荷
システナー用台車で移動時に便利です。
トラスコ品番217-8629材質プラスチック荷台寸法(幅)(mm)405荷台寸法(奥行)(mm)510
FESTOOL当日出荷
電池パックです。
質量(kg)0.715種類電池パック電圧(V)18
FESTOOL翌々日出荷
FESTOOLの10.8Vバッテリー工具用2.6Ahバッテリーです。
FESTOOL翌々日出荷
FESTOOLの10.8Vバッテリー用充電器です。
トラスコ品番760-2472質量(kg)0.6消費電力(VA)42