「アルミ作業台」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様手すりなし(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2742
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)765
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。
用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
材質アルミ
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
階段タイプ作業台の普及品です。
ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ
仕様固定式、固定式端具
トラスコ品番290-0947
材質アルミ合金製
段数4
踏面幅(mm)240
アズワン品番1-3641-04
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
脚も天板作業床も伸縮調節ができるアルミ製足場台です。脚調節式脚立+伸縮式足場板を一つにした画期的な製品です。コンパクトに折りたたみできますので持ち運び収納も楽々OKです。
最大使用荷重(kg)100
仕様折りたたみ式
トラスコ品番509-4267
種別(手すり)-
材質アルミ
ピッチ(mm)(天板伸縮)80、(脚部伸縮)4
天板寸法・幅(mm)257
天板寸法・奥行(mm)906~1510
1台
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
関連キーワード