「三段梯子」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
材質アルミ合金製
仕様本体のみ
下端幅(mm)427.8
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
材質アルミ合金製
仕様アウトリガー付
下端幅(mm)559.2-889.2
支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)。支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)。道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)303
材質FRP
仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。
幅(mm)436(下端)
垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63
踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27
1台
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。
壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)
材質アルミ
付属品アウトリガー、屋根上昇降セット
ピッチ(mm)(段)329
踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
関連キーワード