9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番387-2769 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様手すりなし(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番387-2742 ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)765
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。 材質アルミ トラスコ品番463-4268 適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4 質量(kg)1.4
1セット(2本)
25,980 税込28,578
当日出荷

脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番393-4551 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)1560
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷


ナカオ飛龍
一体式で軽量なため持ち運びがしやすく、設置も簡単です。天板が1400~1800mmまで伸縮するため狭いスペースから広いスペースまで設置可能です。
最大使用荷重(kg)150 仕様(社)仮設工業会認定品 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(天板伸縮)100、(脚部伸縮)72(5段階) 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1400~1800
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番387-2751 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

作業台の側方にワンタッチで取付可能です。両側に1本づつ、片側に2本でも取付可能です。
用途側方転倒防止に トラスコ品番114-1027 適合機種勇馬 楽駝 材質アルミ
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)