コンパクトで、振り回しの良い400mm幅の作業台です。
スジ目上にバーリング穴をデザインすることで、溝山の突起をつくりスベリ止め効果を10%向上させました。
60mm幅広踏さん(全段)、補強金属付踏さん(上部)
脚は20mmピッチで長さの調査可能。穴あけ構造でメンテナンスも容易。
ガゼットプレートは巻込みデザインで横揺れ防止。
コンパクトに収納可能。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
規格仮説工業会認定品
ステップ踏面幅(mm)60
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1290
関連キーワード