端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm)65
天板寸法(mm)250×306
踏面幅(mm)65
天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様折畳み式、固定式端具
天板寸法(mm)250×365
三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)340~349
最大使用荷重(kg)100
天板寸法(長さ×幅)(mm)368×60
踏面幅(mm)41.3~60.0
長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。
横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。
伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。
軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)342
材質アルミ合金製
ステップ踏面幅(mm)55
伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
脚部伸縮式としていますので坂道、段差のある場所での安定作業が可能です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
材質アルミ合金製
仕様伸縮式(インサイド構造)、脚伸縮構造、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具
伸縮脚(m)0.3
関連キーワード