6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHDHX-131-FW GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoPro 動画あり
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル 質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8 レンズ口径:F2.5 メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚 コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む) ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ 焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39 コネクタUSB-C 動作温度(℃)-10~35 バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー プロセッサーシステムプロセッサー:GP2 耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント USBポートUSB-C BluetoothBLE 5.3 アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7 Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927) HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

CHDHF-131-JP GoPro HERO CHDHF-131-JP GoPro 動画あり
マウントフィンガーをカメラ底面に内蔵。よりコンパクトに、マウント方法の選択肢を広げます。驚異の4Kビデオ、2.7K60フレーム/秒のスローモーション、12メガピクセルの写真。 ※スローモーション再生はアプリ内でのみ可能。高い耐久性 + 水深5mまでの 防水性能。疎水性の高いカバーガラスが水をはじいてクリアに撮影。耐久性に優れるほか、破損しても簡単に交換できます。低温環境下でのパフォーマンスが劇的に向上するEnduroバッテリーを内蔵。常温でも、より長く使えます。QuikアプリでHyperSmooth (ハイパースムーズ) ビデオブレ補正が自動的に適用されます。GoProを充電している間にショットがクラウドに自動アップロードされ、ハイライトビデオがスマートフォンに送信されます。また、Quikアプリを使ってビデオを編集することもできます。
付属品リモートコントロール、防水リモートシャッター、Quikアプリ 寸法(mm)56.6×47.7×29.4 サイズ幅56.6 x 高さ47.7 x 奥行き29.4 (mm) 質量(g)86 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー) レンズ口径:F2.3 メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚 コントロール機能ボイスコントロール:8種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む) ディスプレイ背面:1.76インチタッチLCD 焦点距離(mm)【35mm相当】15 コネクタUSB-C 動作温度(℃)-10~35 バッテリー容量(mAh)内蔵型1255 Enduroバッテリー 耐久性優れた耐久性 + 防水性:優れた耐久性 + 水深5mまでの防水性能 マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント USBポートUSB-C 防水性水深5m対応 BluetoothBLE 5.2 アスペクト比16:9 Wi-Fi周波数:Wi-Fi 5 - 2.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

122cmまで延長して、より近い位置からアクションを撮影可能。収納時は25cmまで短くなるコンパクト仕様。シンプルなワンボタン式のBluetoothカメラリモコンで、カメラに手が届かない状態でも写真の撮影やビデオ録画の開始 / 停止が可能。すばやく簡単に延長できる、頑丈な軽量アルミニウム製ポール。ポール上部にカメラ取り付け用の1/4-20スクリューマウントを装備。360°ボールジョイントおよびフィンガーアダプターが付属。防水仕様のリモートシャッター (水深5mまで)。安心して撮影に集中できる、滑りにくいグリップ。ポール底部の1/4-20ねじ式インサートで、他の業界標準マウントとの互換性を確保
セット内容延長ポール、防水リモートシャッター、マウントフィンガーアダプター、ボールジョイントアダプター、リストランヤード、サムスクリュー、リモートストラップ、延長リモートリストストラップ 幅(mm)45 高さ(mm)250 質量(g)330 奥行(mm)45
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

GoProVolta
・内蔵バッテリーで、5.3K/30ビデオを4時間以上撮影可能。・片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。・広げて三脚にすれば安定したショットを撮影可能。・最大30m離れた場所からカメラをワイヤレスコントロール。・全天候型デザイン。・バッテリー寿命とカメラモードを示すステータスライト。・GoProモジュラーやアクセサリーに対応。・マウントフィンガーが回転しカメラの角度調整が可能。・他のUSB-Cデバイスを充電
トラスコ品番557-3800 適合機種HERO10Black、HERO9Black セット内容Volta (ボルタ)本体、パススルードア、リストストラップ、USB-Cケーブル 幅(mm)44 高さ(mm)180 奥行(mm)40 公称容量(mAh)4900
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

HERO12 Blackのフォールディングフィンガーが破損または紛失した場合の交換用です。取り付けが簡単なフォールディングフィンガーにより、カメラを別のGoProマウントに手早く切り替えて装着できます。また、新しい1/4-20ネジにより、従来型の三脚にも対応できます。
幅(mm)40 高さ(mm)40 質量(g)10 奥行(mm)20
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

HERO11 Black Mini用Floaty (フローティー) を使用すれば、カメラを浮かせたままにできるので失くす心配はありません。水中でも目立つオレンジカラーと、簡単にボタンやマウントフィンガーにアクセスできるラップアラウンドデザイン。Floatyは、シュノーケリング、サーフィン、ウェイクボードはもちろん、砂浜での水遊びにも最適です。
幅(mm)70 高さ(mm)70 質量(g)37 奥行(mm)45
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷