自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル
質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8
レンズ口径:F2.5
メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ
焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39
コネクタUSB-C
動作温度(℃)-10~35
バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー
プロセッサーシステムプロセッサー:GP2
耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント
USBポートUSB-C
BluetoothBLE 5.3
アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7
Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)
HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
マウントフィンガーをカメラ底面に内蔵。よりコンパクトに、マウント方法の選択肢を広げます。驚異の4Kビデオ、2.7K60フレーム/秒のスローモーション、12メガピクセルの写真。 ※スローモーション再生はアプリ内でのみ可能。高い耐久性 + 水深5mまでの 防水性能。疎水性の高いカバーガラスが水をはじいてクリアに撮影。耐久性に優れるほか、破損しても簡単に交換できます。低温環境下でのパフォーマンスが劇的に向上するEnduroバッテリーを内蔵。常温でも、より長く使えます。QuikアプリでHyperSmooth (ハイパースムーズ) ビデオブレ補正が自動的に適用されます。GoProを充電している間にショットがクラウドに自動アップロードされ、ハイライトビデオがスマートフォンに送信されます。また、Quikアプリを使ってビデオを編集することもできます。
付属品リモートコントロール、防水リモートシャッター、Quikアプリ
寸法(mm)56.6×47.7×29.4
サイズ幅56.6 x 高さ47.7 x 奥行き29.4 (mm)
質量(g)86 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)
レンズ口径:F2.3
メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能ボイスコントロール:8種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ背面:1.76インチタッチLCD
焦点距離(mm)【35mm相当】15
コネクタUSB-C
動作温度(℃)-10~35
バッテリー容量(mAh)内蔵型1255 Enduroバッテリー
耐久性優れた耐久性 + 防水性:優れた耐久性 + 水深5mまでの防水性能
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント
USBポートUSB-C
防水性水深5m対応
BluetoothBLE 5.2
アスペクト比16:9
Wi-Fi周波数:Wi-Fi 5 - 2.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。新機能のバーストスローモーションを利用すれば、720pで400fpsのビデオを15秒間リアルタイム撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。さらに、ビデオから24.7MPのフレームグラブが可能です。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。大容量のEnduroリチャージャブルバッテリーが付属。バッテリーグリップを組み合わせれば、合計5時間を超える撮影が可能です。片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。グループ写真などの、カメラを固定したい場面で役立つ三脚を内蔵。ワイヤレスリモートコントローラー。グリップを取り外せば、30m離れた位置からでもカメラをコントロール可能。マグネット式ラッチマウントを使えば、各種GoProマウントでカメラを手早く簡単に着脱可能。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品リモートコントロール、The Remote (ザ リモート)、防水リモートシャッター、Volta、Quikアプリ
サイズ幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6 (mm)
質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
レンズ口径:F2.5
メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ
焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39
コネクタUSB-C
動作温度(℃)-10~35
バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー
プロセッサーシステムプロセッサー:GP2
耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m
対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント
USBポートUSB-C
BluetoothBLE 5.3
アスペクト比16:99:164:38:7
Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)
HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
関連キーワード