クランプとフレキシブルアームのセットです。
凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。
フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
仕様直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能
トラスコ品番764-0722
適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black
材質プラスチック
質量(g)200
対応機種全てのGoPro カメラ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
旅行中の自撮りや、集合写真などに最適なギアをお得にゲット。このキットには、超万能なShorty (ミニ延長ポール + 三脚) と、GoProをリュックサックのストラップやギアに取り付けたり、マグネットで金属面に貼り付けたりできるマグネティック スイベルクリップが含まれています。360度回転機能でカメラを回転させ、ベストなアングルで撮影できます。すべてのギアが携帯用ケースにセットされているので便利です。
付属品Shorty、マグネティック スイベルクリップ、マウント用バックル、サムスクリュー、コンパクトケース
質量(g)300
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。新機能のバーストスローモーションを利用すれば、720pで400fpsのビデオを15秒間リアルタイム撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。さらに、ビデオから24.7MPのフレームグラブが可能です。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。大容量のEnduroリチャージャブルバッテリーが付属。バッテリーグリップを組み合わせれば、合計5時間を超える撮影が可能です。片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。グループ写真などの、カメラを固定したい場面で役立つ三脚を内蔵。ワイヤレスリモートコントローラー。グリップを取り外せば、30m離れた位置からでもカメラをコントロール可能。マグネット式ラッチマウントを使えば、各種GoProマウントでカメラを手早く簡単に着脱可能。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品リモートコントロール、The Remote (ザ リモート)、防水リモートシャッター、Volta、Quikアプリ
サイズ幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6 (mm)
質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
レンズ口径:F2.5
メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ
焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39
コネクタUSB-C
動作温度(℃)-10~35
バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー
プロセッサーシステムプロセッサー:GP2
耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m
対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント
USBポートUSB-C
BluetoothBLE 5.3
アスペクト比16:99:164:38:7
Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)
HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
関連キーワード