カテゴリ

  • 家電(17)
絞り込み
ブランド
  • GoPro
  • AOHI(アオハイ)(10)
  • ラムマウント(7)
  • エレコム(6)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • JTT(3)
  • エツミ(2)
  • NAGAOKA(2)
  • Chasing-Innovation Technology(2)
  • amex(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • RS PRO(1)
  • StarTech.com(1)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • PGYTECH(1)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(1)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gopro 12」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GoPro HERO12 Black アクションカメラ GoProGoPro HERO12 Black アクションカメラGoPro
58,980税込64,878
1台
欠品中
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTHバッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー最大解像度写真:27.13MP (5568X4872)視野角8:7のアスペクト比での156度プロセッサーGP2オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)特性優れた耐久性 + 防水性イメージセンサー1/1.9インチCMOS
GoPro HERO13 クリエーターエディッション CHDFB-131-JP GoProGoPro HERO13 クリエーターエディッション CHDFB-131-JPGoPro
94,980税込104,478
1台
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。新機能のバーストスローモーションを利用すれば、720pで400fpsのビデオを15秒間リアルタイム撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。さらに、ビデオから24.7MPのフレームグラブが可能です。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。大容量のEnduroリチャージャブルバッテリーが付属。バッテリーグリップを組み合わせれば、合計5時間を超える撮影が可能です。片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。グループ写真などの、カメラを固定したい場面で役立つ三脚を内蔵ワイヤレスリモートコントローラー。グリップを取り外せば、30m離れた位置からでもカメラをコントロール可能。マグネット式ラッチマウントを使えば、各種GoProマウントでカメラを手早く簡単に着脱可能。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品リモートコントロール、The Remote (ザ リモート)、防水リモートシャッター、Volta、Quikアプリサイズ幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6 (mm)質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)レンズ口径:F2.5メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリープロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウントUSBポートUSB-CBluetoothBLE 5.3アスペクト比16:99:164:38:7Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/acイメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
リプレースメントフィンガーforHERO12Black GoProリプレースメントフィンガーforHERO12BlackGoPro
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
HERO12 Blackのフォールディングフィンガーが破損または紛失した場合の交換用です。取り付けが簡単なフォールディングフィンガーにより、カメラを別のGoProマウントに手早く切り替えて装着できます。また、新しい1/4-20ネジにより、従来型の三脚にも対応できます。
幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)10奥行(mm)20
GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoProGoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FWGoPro
62,980税込69,278
1台
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8レンズ口径:F2.5メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリープロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性優れた耐久性 + 防水性:10mマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウントUSBポートUSB-CBluetoothBLE 5.3アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/acイメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
GoPro HERO CHDHF-131-JP GoProGoPro HERO CHDHF-131-JPGoPro
32,980税込36,278
1台
当日出荷
マウントフィンガーをカメラ底面に内蔵。よりコンパクトに、マウント方法の選択肢を広げます。驚異の4Kビデオ、2.7K60フレーム/秒のスローモーション、12メガピクセルの写真。 ※スローモーション再生はアプリ内でのみ可能。高い耐久性 + 水深5mまでの 防水性能疎水性の高いカバーガラスが水をはじいてクリアに撮影。耐久性に優れるほか、破損しても簡単に交換できます。低温環境下でのパフォーマンスが劇的に向上するEnduroバッテリーを内蔵。常温でも、より長く使えます。QuikアプリでHyperSmooth (ハイパースムーズ) ビデオブレ補正が自動的に適用されます。GoProを充電している間にショットがクラウドに自動アップロードされ、ハイライトビデオがスマートフォンに送信されます。また、Quikアプリを使ってビデオを編集することもできます。
付属品リモートコントロール、防水リモートシャッター、Quikアプリ寸法(mm)56.6×47.7×29.4サイズ幅56.6 x 高さ47.7 x 奥行き29.4 (mm)質量(g)86 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)レンズ口径:F2.3メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:8種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:1.76インチタッチLCD焦点距離(mm)【35mm相当】15コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)内蔵型1255 Enduroバッテリー耐久性優れた耐久性 + 防水性:優れた耐久性 + 水深5mまでの防水性能マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウントUSBポートUSB-C防水性水深5m対応BluetoothBLE 5.2アスペクト比16:9Wi-Fi周波数:Wi-Fi 5 - 2.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
ジョーズフレックスクランプマウント GoProジョーズフレックスクランプマウントGoPro
7,998税込8,798
1個
当日出荷
クランプとフレキシブルアームのセットです。 凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。 フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
仕様直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能トラスコ品番764-0722適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black材質プラスチック質量(g)200対応機種全てのGoPro カメラ
GoPro チェストマウントハーネス(ヴァージョン2) GoProGoPro チェストマウントハーネス(ヴァージョン2)GoPro
6,398税込7,038
1個ほか
当日出荷
適合機種全てのGoProカメラ幅(mm)80質量(g)280奥行(mm)143対応機種全てのGoPro カメラ
GoPro デュアルバッテリーチャージャー+Enduroバッテリー2個セット GoProGoPro デュアルバッテリーチャージャー+Enduroバッテリー2個セットGoPro
11,980税込13,178
1個
当日出荷
バッテリーを2個同時に充電できるデュアルチャージャーと、Enduroバッテリー2個のセット
適合機種HERO91011セット内容Enduroリチャージャブルバッテリー2個、デュアルバッテリーチャージャー、USB-Cケーブル幅(mm)40高さ(mm)45質量(g)140奥行(mm)35
パススルードアHERO9/10/11/12 GoProパススルードアHERO9/10/11/12GoPro
3,298税込3,628
1個
当日出荷
長時間撮影を実現カメラにバッテリーをしっかりと挿入したまま、ドアの穴を通して外部電源に接続可能特別に設計されたケーブル / ドアシールによりカメラの耐候性を維持し、屋外でのアクティビティに対応 (GoProのUSB-Cケーブルを使用する場合)USB-Cポートにアクセスしやすいため、バッテリーの充電が簡単ケーブル固定用クリップが、偶発的なケーブル抜けを防止パススルー設計により外部電源でGoProに電力を供給できるため、GoPro本体のバッテリーを取り外して軽量化が可能カメラと電源間の距離を十分に確保できる1.37mのUSB-Cケーブル
セット内容USBパススルードアとUSB-Cケーブル幅(mm)18高さ(mm)49質量(g)6奥行(mm)15
リプレースメントドアVer2.0HERO9/10/11/12 GoProリプレースメントドアVer2.0HERO9/10/11/12GoPro
2,998税込3,298
1個
欠品中
ドア破損時や紛失時の交換用ツール不要で簡単に交換可能
幅(mm)18高さ(mm)50質量(g)5奥行(mm)8
延長ポール& リモートシャッター GoPro延長ポール& リモートシャッターGoPro
12,980税込14,278
1個
当日出荷
122cmまで延長して、より近い位置からアクションを撮影可能。収納時は25cmまで短くなるコンパクト仕様シンプルなワンボタン式のBluetoothカメラリモコンで、カメラに手が届かない状態でも写真の撮影やビデオ録画の開始 / 停止が可能すばやく簡単に延長できる、頑丈な軽量アルミニウム製ポールポール上部にカメラ取り付け用の1/4-20スクリューマウントを装備。360°ボールジョイントおよびフィンガーアダプターが付属防水仕様のリモートシャッター (水深5mまで)安心して撮影に集中できる、滑りにくいグリップポール底部の1/4-20ねじ式インサートで、他の業界標準マウントとの互換性を確保
セット内容延長ポール、防水リモートシャッター、マウントフィンガーアダプター、ボールジョイントアダプター、リストランヤード、サムスクリュー、リモートストラップ、延長リモートリストストラップ幅(mm)45高さ(mm)250質量(g)330奥行(mm)45
Maxレンズモジュラー2.0 GoProMaxレンズモジュラー2.0GoPro
15,980税込17,578
1個
当日出荷
視野角最大 177 度の超広角デジタルレンズHERO12 Black で完璧なPOV撮影を。4K60までの驚異的な解像度で撮影しながら、ワイドスクリーンでも縦向きでも視野角が大幅に広がるほか、 Max HyperSmooth の強力なビデオブレ補正を利用できます。
幅(mm)35高さ(mm)35質量(g)29奥行(mm)18
1.2m延長ポール GoPro1.2m延長ポールGoPro
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
360度映像にも従来のビデオ撮影にも使えるプレミアムな延長ポール。25cm~122cmに伸縮が可能な延長ポール。セルフィーはもちろん、アクションを上からまたは近くで撮影するのに便利です。360度カメラに装着して使用すると、映像からポールを消すことができるため、他撮り風自撮りショットの撮影が可能です。
その他延長ポール、マウントフィンガーアダプター、リストランヤード、サムスクリュー
ウルトラワイドレンズモジュラー GoProウルトラワイドレンズモジュラーGoPro
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
HyperSmoothビデオブレ補正と360度水平ロックで最高4K60の撮影が可能。 最高177度の超広角デジタルレンズオプションで、多様なアスペクト比に対応。新しい1:1のアスペクト比を利用すれば、撮影後の編集がさらに柔軟に。1080p120のビデオを撮影して、4倍スローモーションが可能。
セット内容超広角レンズモジュラー、保護キャップ、レンズクロス幅(mm)35質量(kg)0.025高さ(mm)35奥行(mm)12
ショーティー GoProショーティーGoPro(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。
用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。トラスコ品番207-2265適合機種HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品セット内容ミニ延長ポール + 三脚質量(g)63.5伸縮範囲(cm)11.7~22.7
MAX グリップ+トライポッド GoProMAX グリップ+トライポッドGoPro
9,598税込10,558
1個
当日出荷
周囲のすべての映像をキャッチし、グリップがショットに映り込むことなく360度撮影ができるよう特別に設計された多目的マウントです。カメラグリップ、延長ポール、クイックリリース三脚として多様な撮影スタイルに迅速に対応できます。ひねるだけで延長ポールを一定の長さに固定でき、長さを23~56cmの範囲で調節可能です。マグネット式留め具付きの折り畳み脚で、どんな平面にも設置可能で、すべてのGoProカメラで使用できる360度撮影用アイテムです。
用途カメラ グリップ、延長ポール、クイック リリース三脚として使用可能トラスコ品番207-2234適合機種すべてのGoProカメラセット内容MAX Grip + 三脚、サム スクリュー質量(g)300
ヘルメットフロント+サイドマウント GoProヘルメットフロント+サイドマウントGoPro(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます。付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です。さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています。使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています 。
トラスコ品番207-2267適合機種HEROの全カメラセット内容スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ質量(g)45