GoProカメラを平面または曲面に取り付けるための粘着式ベースマウントです。
ドライヤーなどで暖めることで取り外すことができます。
仕様粘着式プレートの平面用と曲面用のセット
トラスコ品番788-4460
セット内容平面用粘着式プレート×3、曲面用粘着式プレート×3
材質本体(プラスチック)
質量(g)80
対応機種全てのGoPro カメラ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セット内容ベースマウント(曲、平)、平面用粘着マウント、マウント用バックル×2、3方向ピボットアーム、長い蝶ねじ2種(長・短)、フラットサムスクリュー
質量(g)100
対応機種全てのGoPro カメラ
GoProカメラを金属やガラスなどの平滑面に強力な吸盤で固定するマウントです。
取り付け面を傷つけにくく、装着後の微調整も容易です。
時速240kmを超えても外れず、安定性があり多様な動きにも耐えます。
トラスコ品番764-0781
適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black
材質プラスチック、サクションカップ(塩化ビニル樹脂)
質量(g)200
対応機種全てのGoProカメラ
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます。付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です。さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています。使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています 。
トラスコ品番207-2267
適合機種HEROの全カメラ
セット内容スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ
質量(g)45
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
クランプとフレキシブルアームのセットです。
凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。
フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
仕様直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能
トラスコ品番764-0722
適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black
材質プラスチック
質量(g)200
対応機種全てのGoPro カメラ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ハンドルバー、シートポスト、スキーのポールなどの棒やパイプに固定して、ハンドルヘルド撮影を楽しめます。
トラスコ品番836-6434
質量(g)200
対応機種HEROの全カメラ
取付径(Φmm)9~35mm
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
適合機種全てのGoProカメラ
幅(mm)80
質量(g)280
奥行(mm)143
対応機種全てのGoPro カメラ
HERO12 Blackのフォールディングフィンガーが破損または紛失した場合の交換用です。取り付けが簡単なフォールディングフィンガーにより、カメラを別のGoProマウントに手早く切り替えて装着できます。また、新しい1/4-20ネジにより、従来型の三脚にも対応できます。
幅(mm)40
高さ(mm)40
質量(g)10
奥行(mm)20
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
折り曲げ可能なネックがもたらす多様なカメラアングルにより、幅広い撮影が簡単に行えます。
サクションカップ、ジョーズフレックスクランプ、ベースマウントなどクイックリリースベースのあるGoProマウントと組み合わせることが可能です。また、単独でカメラグリップとしても使用できます。
複数のグースネックをジョイントして、より長いリーチ、高い柔軟性を実現できます。
仕様長さ 約8インチ(20.3cm)。フレキシブルなアームで多様なカメラアングルの撮影が可能。
トラスコ品番788-4575
材質本体(プラスチック)
質量(g)140
対応機種全てのGoPro カメラ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。新機能のバーストスローモーションを利用すれば、720pで400fpsのビデオを15秒間リアルタイム撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。さらに、ビデオから24.7MPのフレームグラブが可能です。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。大容量のEnduroリチャージャブルバッテリーが付属。バッテリーグリップを組み合わせれば、合計5時間を超える撮影が可能です。片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。グループ写真などの、カメラを固定したい場面で役立つ三脚を内蔵。ワイヤレスリモートコントローラー。グリップを取り外せば、30m離れた位置からでもカメラをコントロール可能。マグネット式ラッチマウントを使えば、各種GoProマウントでカメラを手早く簡単に着脱可能。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品リモートコントロール、The Remote (ザ リモート)、防水リモートシャッター、Volta、Quikアプリ
サイズ幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6 (mm)
質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
レンズ口径:F2.5
メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ
焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39
コネクタUSB-C
動作温度(℃)-10~35
バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー
プロセッサーシステムプロセッサー:GP2
耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m
対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント
USBポートUSB-C
BluetoothBLE 5.3
アスペクト比16:99:164:38:7
Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)
HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル
質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8
レンズ口径:F2.5
メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ
焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39
コネクタUSB-C
動作温度(℃)-10~35
バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー
プロセッサーシステムプロセッサー:GP2
耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント
USBポートUSB-C
BluetoothBLE 5.3
アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7
Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)
HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
全く新しい3-Way 2.0 (軽量三脚 / アーム / グリップ) は、3つの必須ツールを1つにまとめたマウントです。3-Way 2.0、サムスクリューが付属。マウントの位置はそのままに、カメラの角度だけを変えられるボールジョイント内蔵。タイムラプスショットや集合写真などの撮影時に、内蔵の三脚をすばやく広げてカメラを固定。人間工学に基づいたエルゴノミックデザインにより、1日中でも快適に使用できるグリップ。折り畳み式の延長アームは自撮り、追い撮り映像の撮影のほか、アクションをより間近で捉えたい場合に最適。パーツを紛失することがなくなるキャプティブハードウェア。GoProの標準マウントベースにより、マウント間のカメラの取り替えが簡単。水中、水上でも使用できる防水構造。最大延長時49.53cm、折り畳み時20.32cm
セット内容3-Way 2.0、サムスクリュー
幅(mm)60
高さ(mm)210
質量(g)250
奥行(mm)50
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハイキング、シュノーケリングなどでの撮影に最適なマウント。このキットには、水の中でも外でも活躍する手持ち撮影用のThe Handler (ザ ハンドラー:フローティングハンドグリップ)と、臨場感あふれるPOV撮影用のヘッドストラップ2.0が含まれています。ヘッドストラップには、GoProをキャップなどに取り付けられるクリップマウントも付属。すべてが便利な携帯用ケースに収納されたお得なキットです。
セット内容フローティングハンドグリップ、ヘッドストラップ2.0、トップストラップ、カメラクリップマウント、サムスクリュー、コンパクトケース
幅(mm)64
高さ(mm)130
質量(g)300
奥行(mm)195
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
・内蔵バッテリーで、5.3K/30ビデオを4時間以上撮影可能。・片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。・広げて三脚にすれば安定したショットを撮影可能。・最大30m離れた場所からカメラをワイヤレスコントロール。・全天候型デザイン。・バッテリー寿命とカメラモードを示すステータスライト。・GoProモジュラーやアクセサリーに対応。・マウントフィンガーが回転しカメラの角度調整が可能。・他のUSB-Cデバイスを充電
トラスコ品番557-3800
適合機種HERO10Black、HERO9Black
セット内容Volta (ボルタ)本体、パススルードア、リストストラップ、USB-Cケーブル
幅(mm)44
高さ(mm)180
奥行(mm)40
公称容量(mAh)4900
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
Light Modを使用すればワイドに均一に、しかも軽やかに対象を照らし、極めて鮮明な映像を撮影することができます。Media Modを装着したHERO8 Blackに使用ができ、パワフルなクリエーションツールに変身します。鮮明なディテールを実現するため、光量を200ルーメンまで4段階に調節が可能です。水深10mまで防水の耐久設計です。稼働時間最長6時間の充電式バッテリーを内蔵しています。最大光量を30秒間まで持続するオーバードライブモード、・シグナリングや明るさを補正するストロボモード付です。
トラスコ品番207-2274
適合機種メディアモジュラー(HERO8 Black)、コールドシュー付属アクセサリ ー、全てのGoProマウント
セット内容Light Mod(ライトモジュラー)、ライトディフューザー、2フィンガーアダプター、USB-C ケーブル
質量(g)150
光束(Lm)オーバードライブ モード:200、レベル3:125、レベル2:60、レベル1:20
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水深60mまで対応するHERO11 Black Mini専用のダイブハウジング。・HERO11 Black Mini用ダイブハウジング、マウント用バックル、サムスクリューが付属。・HERO11 Black Miniの耐圧水深が10m (ハウジングなし) から60mに向上。・小石や岩礁、サンゴといった水中の障害物からGoProを保護。・平面ガラスレンズカバーにより、鮮明で高品質な水中の映像を撮影可能。・ボタンが搭載されているので水中でもGoProのコントロールや設定変更が可能。・互換性のある色補正ダイビングフィルターに対応
セット内容マウント用バックル、サムスクリュー
幅(mm)60
高さ(mm)54
質量(g)140
奥行(mm)45
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
関連キーワード