絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

HASEGAWA

HASEGAWAのページです。HASEGAWAは、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付) HASEGAWA

    LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付)

    HASEGAWA
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    スイッチ付・連結タイプのLEDです。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。
    電源(V)100~200スイッチ付きコード長さ(m)5保護等級IP64本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDレスキューポールランタン HASEGAWA

    LEDレスキューポールランタン

    HASEGAWA
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    9日以内出荷
    バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。 保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。
    用途屋内外用LED作業灯。 非常灯用。 トンネル工事に。電源(V)100~200スイッチ付コード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65エコロジー商品省エネ
  • LEDポールランタン HASEGAWA

    LEDポールランタン

    HASEGAWA
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷
    電球の種類LED
  • 残留電荷放電棒 HASEGAWA

    残留電荷放電棒

    HASEGAWA
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    残留電荷の放電作業を安全に簡単にできる。
    用途先端金具は用途に応じて取り換え可能(2種類)仕様抵抗内蔵タイプ質量(g)660タイプ抵抗内蔵タイプ交流電圧(V)33kV以下直流電圧(V)27kV以下
  • 高圧・特高圧用検電器 HASEGAWA

    高圧・特高圧用検電器

    HASEGAWA
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    翌日出荷
  • 風車型検電器 WMシリーズ HASEGAWA

    風車型検電器 WMシリーズ

    HASEGAWA
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    翌日出荷
    風車の回転で検電確認、電池レス検電器。
  • 直流電車線用検電器 HVC-1.5N3S HASEGAWA

    直流電車線用検電器 HVC-1.5N3S

    HASEGAWA
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    翌日出荷
    DC1500V用変電所向け検電器。音響発光。防滴
    付属品収納袋、接地クリップ、クリップ取り付け金具トラスコ品番685-4439長さ(mm)1100直流電圧(V)1500
  • 直流電車線用検電器 HVC-1.5N3M HASEGAWA

    直流電車線用検電器 HVC-1.5N3M

    HASEGAWA
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌日出荷
    DC電車線用コンパクトタイプ。音響発光。防滴
    付属品収納袋、接地クリップ、クリップ取り付け金具トラスコ品番685-4438長さ(mm)680直流電圧(V)1500
  • 風車型検電器 WMシリーズ HASEGAWA

    風車型検電器 WMシリーズ

    HASEGAWA
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    61日以内出荷
    風車の回転で検電確認、電池レス検電器。
    トラスコ品番688-8260交流電圧(V)11~77kV
  • アースフックセット HASEGAWA

    アースフックセット

    HASEGAWA
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット
    6日以内出荷
    キュービクル万能用です。試験成績書付きです。停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
    その他接地アース線:8mm2×5m(1本)、相間アース線:22mm2×1.2m(3本)トラスコ品番267-4513セット内容収納ケース収納時寸法(mm)595×400×100RoHS指令(10物質対応)対応適合電圧(kV)6.6
  • 非常灯LEDポールランタン 3Hタイプ HASEGAWA

    非常灯LEDポールランタン 3Hタイプ

    HASEGAWA
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台(1本)
    当日出荷から9日以内出荷
    停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
    電源(V)100~200エコロジー商品省エネ
  • 非常灯LEDポールランタン 1Hタイプ HASEGAWA

    非常灯LEDポールランタン 1Hタイプ

    HASEGAWA
    ¥69,980税込¥76,978
    1台(1本)
    5日以内出荷
    停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
    電源(V)100~200
  • リトルパノラマ HASEGAWA

    リトルパノラマ

    HASEGAWA
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    5日以内出荷
    持ち運び楽々の小型空間照明です。 工事現場や狭い暗所で活躍します。 運送や保管に優れ、多様なアタッチメントで現場のニーズに応えます。
    用途仮設工事現場用。 建築現場用。トラスコ品番384-0380幅(mm)260高さ(mm)495奥行(mm)260電源(V)100消費電力(W)85コード長さ(m)10本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ490本体寸法(mm)幅260明るさ(Lm)12300
  • 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA

    分岐ケーブル ESYシリーズ

    HASEGAWA
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。
    仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯芯数3コネクタ125V15A2PE間隔(m)3電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯
  • 分岐ケーブル ESTシリーズ HASEGAWA

    分岐ケーブル ESTシリーズ

    HASEGAWA
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
    仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
  • 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA

    分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター

    HASEGAWA
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。
    長さ(m)25コネクタ125V-15A2PE分岐回路数5間隔(m)5
  • LEDポールランタン PL0-20LE HASEGAWA

    LEDポールランタン PL0-20LE

    HASEGAWA
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番762-1302保護等級IP64エコロジー商品省エネ
  • LEDパノラマ ハイライト付 PS04 HASEGAWA

    LEDパノラマ ハイライト付 PS04

    HASEGAWA
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。
    トラスコ品番762-1469幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)108コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)12300電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.92エコロジー商品省エネ
  • LEDパノラマ コンパクトタイプ PS05 HASEGAWA

    LEDパノラマ コンパクトタイプ PS05

    HASEGAWA
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    幅(mm)355質量(kg)14高さ(mm)1110奥行(mm)355電圧(V)100コード長さ(m)10プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDパノラマ PS04 HASEGAWA

    LEDパノラマ PS04

    HASEGAWA
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    360°の照射範囲で全体を照らします。 LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。 100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。 漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。 最大10台連結時には100m先も照らせます。 さらに効率41%UP電気代を削減します。 長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
    トラスコ品番762-1451幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)95コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)10800電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.57エコロジー商品省エネ・長寿命