絞り込み
ブランド
  • HASEGAWA
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(21,243)
  • 三菱電機(10,144)
  • SAMTEC(4,680)
  • エスコ(3,395)
  • RS PRO(2,463)
  • 未来工業(2,453)
  • ネグロス電工(2,233)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,947)
  • ODELIC(オーデリック)(1,896)
  • 東芝ライテック(1,673)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,517)
  • オーム電機(1,436)
  • 岩崎電気(1,434)
  • イチネンTASCO(1,418)
  • コイズミ照明(1,389)
  • 神保電器(1,355)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,302)
  • ELPA(1,259)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常灯LEDポールランタン 3Hタイプ HASEGAWA

    非常灯LEDポールランタン 3Hタイプ

    HASEGAWA
    69,980税込76,978
    1台(1本)
    当日出荷から9日以内出荷
    停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
    電源(V)100~200エコロジー商品省エネ
  • LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付) HASEGAWA

    LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付)

    HASEGAWA
    28,980税込31,878
    1台(1本)
    翌々日出荷
    スイッチ付・連結タイプのLEDです。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。
    電源(V)100~200スイッチ付きコード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 非常灯LEDポールランタン 1Hタイプ HASEGAWA

    非常灯LEDポールランタン 1Hタイプ

    HASEGAWA
    69,980税込76,978
    1台(1本)
    当日出荷
    停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
    電源(V)100~200
  • リトルパノラマ HASEGAWA

    リトルパノラマ

    HASEGAWA
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    持ち運び楽々の小型空間照明です。 工事現場や狭い暗所で活躍します。 運送や保管に優れ、多様なアタッチメントで現場のニーズに応えます。
    用途仮設工事現場用。 建築現場用。トラスコ品番384-0380幅(mm)260高さ(mm)495奥行(mm)260電源(V)100消費電力(W)85コード長さ(m)10本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ490本体寸法(mm)幅260明るさ(Lm)12300
  • LEDレスキューポールランタン HASEGAWA

    LEDレスキューポールランタン

    HASEGAWA
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。 保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。
    用途屋内外用LED作業灯。 非常灯用。 トンネル工事に。電源(V)100~200スイッチコード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65エコロジー商品省エネ
  • 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA

    分岐ケーブル ESYシリーズ

    HASEGAWA
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。
    仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯芯数3コネクタ125V15A2PE間隔(m)3電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯
  • 分岐ケーブル ESTシリーズ HASEGAWA

    分岐ケーブル ESTシリーズ

    HASEGAWA
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
    仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
  • 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA

    分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター

    HASEGAWA
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。
    長さ(m)25間隔(m)5分岐回路数5コネクタ125V-15A2PE
  • LEDポールランタン PL0-20LE HASEGAWA

    LEDポールランタン PL0-20LE

    HASEGAWA
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番762-1302保護等級IP64エコロジー商品省エネ
  • LEDポールランタン HASEGAWA

    LEDポールランタン

    HASEGAWA
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    電球の種類LED
  • LEDパノラマ ハイライト付 PS04 HASEGAWA

    LEDパノラマ ハイライト付 PS04

    HASEGAWA
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。
    電球の種類LEDトラスコ品番762-1469幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)108コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)12300標準消費電力料金(円/h)2.92エコロジー商品省エネ
  • LEDパノラマ コンパクトタイプ PS05 HASEGAWA

    LEDパノラマ コンパクトタイプ PS05

    HASEGAWA
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    幅(mm)355質量(kg)14高さ(mm)1110奥行(mm)355電圧(V)100コード長さ(m)10プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDパノラマ PS04 HASEGAWA

    LEDパノラマ PS04

    HASEGAWA
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    360°の照射範囲で全体を照らします。 LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。 100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。 漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。 最大10台連結時には100m先も照らせます。 さらに効率41%UP電気代を削減します。 長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
    電球の種類LEDトラスコ品番762-1451幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)95コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)10800標準消費電力料金(円/h)2.57エコロジー商品省エネ・長寿命