13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。
電球の種類LED トラスコ品番762-1469 幅(mm)455 質量(kg)19 高さ(mm)1670 奥行(mm)455 電源(V)100 消費電力(W)108 コード長さ(m)10 芯数2芯・3芯兼用 プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様 明るさ(Lm)12300 標準消費電力料金(円/h)2.92
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

360°の照射範囲で全体を照らします。 LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。 100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。 漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。 最大10台連結時には100m先も照らせます。 さらに効率41%UP電気代を削減します。 長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
電球の種類LED トラスコ品番762-1451 幅(mm)455 質量(kg)19 高さ(mm)1670 奥行(mm)455 電源(V)100 消費電力(W)95 コード長さ(m)10 芯数2芯・3芯兼用 プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様 明るさ(Lm)10800 標準消費電力料金(円/h)2.57
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

スイッチ付・連結タイプのLEDです。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。
電源(V)100~200 スイッチ付き コード長さ(m)5 本体寸法(mm)奥行65 本体寸法(mm)高さ65
1台(1本)
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い安全性、防水性、耐久性があります。 電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。
長さ(m)25 間隔(m)5 分岐回路数5 コネクタ125V-15A2PE
1本
20,980 税込23,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
1台(1本)
69,980 税込76,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
1台(1本)
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。 保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。
用途屋内外用LED作業灯。 非常灯用。 トンネル工事に。 電源(V)100~200 スイッチ コード長さ(m)5 本体寸法(mm)奥行65 本体寸法(mm)高さ65
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯 芯数2 コネクタ125V-15A2PE ソケットE26 照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い安全性、防水性、耐久性があります。 マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。
仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯 芯数3 コネクタ125V15A2PE 間隔(m)3 電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

持ち運び楽々の小型空間照明です。 工事現場や狭い暗所で活躍します。 運送や保管に優れ、多様なアタッチメントで現場のニーズに応えます。
用途仮設工事現場用。 建築現場用。 トラスコ品番384-0380 幅(mm)260 高さ(mm)495 奥行(mm)260 電源(V)100 消費電力(W)85 コード長さ(m)10 本体寸法(mm)奥行260 本体寸法(mm)高さ490 本体寸法(mm)幅260 明るさ(Lm)12300
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

幅(mm)355 質量(kg)14 高さ(mm)1110 奥行(mm)355 電圧(V)100 コード長さ(m)10 プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様 電球の種類LED
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)