「仮設照明 led」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スイッチ付・連結タイプのLEDです。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。
電源(V)100~200
スイッチ付き
コード長さ(m)5
本体寸法(mm)奥行65
本体寸法(mm)高さ65
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
関連キーワード