4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運び楽々の小型空間照明です。 工事現場や狭い暗所で活躍します。 運送や保管に優れ、多様なアタッチメントで現場のニーズに応えます。
用途仮設工事現場用。 建築現場用。 トラスコ品番384-0380 幅(mm)260 高さ(mm)495 奥行(mm)260 電源(V)100 消費電力(W)85 コード長さ(m)10 本体寸法(mm)奥行260 本体寸法(mm)高さ490 本体寸法(mm)幅260 明るさ(Lm)12300
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

スイッチ付・連結タイプのLEDです。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。
電源(V)100~200 スイッチ付き コード長さ(m)5 本体寸法(mm)奥行65 本体寸法(mm)高さ65
1台(1本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
1台(1本)
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
1台(1本)
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)