1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配管用乾性固着形のシール剤です。
用途工業用水、排水管などの一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。 トラスコ品番122-6550 材質主成分:合成樹脂系、乾性固着形 質量(g)610 使用温度範囲(℃)-40~85 容量(g)500 容器缶入りタイプ・ハケ無 粘度3000mPa・s 最高使用温度(℃)85(蒸気配管には使用不可) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量417mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

関連カテゴリ