パンロックKUNIMORI(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
クランク取付け工具SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)当日出荷
用途Vブレーキ用ブレーキ種類Vブレーキ色ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバーアズワン品番64-9565-04純正品番Y8BM9810A