9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター
圧着システムプライヤーの圧着ダイスロケーターです。 より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。
材質アルミニウム 全長(mm)65 適合機種本体品番:624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8738用
圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
2018年トラスコ掲載ページ4 1258 適合機種8738-0000-6 適合本体本体品番 材質アルミニウム 質量(g)30
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8758用
圧着工具(8758-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
質量(g)70 適合機種8758-0000-6 適合本体本体品番 材質アルミニウム、ステンレス鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1258
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8728用
圧着工具(8728-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
質量(g)30 適合機種8728-0000-6 適合本体本体品番 材質アルミニウム 2018年トラスコ掲載ページ4 1258
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 624 1193 3用
質量(g)90 型番(本体)624 000 3、624 000 6 能力(mm2)4/6/10
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 624 1194 3用
質量(g)90 型番(本体)624 000 3、624 000 6 能力(mm2)2.5/4.0/6.0+10.0
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)クリンピングダイス [MC4]
レンシュタイグのダイスとロケータは、圧着システムプライヤー624 000 3、624 000 6に使用できます。KNIPEX クリンピングシステムプライヤー9743-200Aにも使用可能です。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)65 質量(g)40 型番624 000 3、624 000 6 能力(mm2)2.5/4/6
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
用途より精度が求められる圧着作業に 全長(mm)210 トラスコ品番766-5091 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)560
1丁
24,980 税込27,478
翌日出荷

独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
用途太陽光発電ケーブルの圧着作業に 全長(mm)210 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)650
1丁
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)