最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
用途VCTF線用
全長(mm)200
質量(g)410
質量(g)50
型番(本体)708 200 3
能力(Φmm)1.9/2/2.2/2.4/2.5、(ストリッピング)2.5/2.4/2.2/2.0/1.9
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・VCTF線用
質量(g)50
型番(本体)708 200 3
能力(mm)ストリッピング:楕円・2xR1.80(2.60)/2xΦ1.80
能力(mm2)1.25×2芯
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 223 3 0)
全長(mm)200
質量(g)410
能力(mm)ストリッピング:楕円・2×R1.80 (2.60)/2×Φ1.80
能力(mm2)1.25×2芯
1セット
¥37,980
税込¥41,778
90日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・VCTFK線ストリップ用
能力2×AWG24
能力(Φmm)【ストリッピング】2.2
1枚
¥18,980
税込¥20,878
90日以内出荷
関連キーワード