3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。
用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。 その他【最大圧力】1000kg 付属品高さ調整用レンチ トラスコ品番249-3651 材質鋳物 ストローク(mm)30 幅(mm)【コラム】180 寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460 高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330 奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120 テーブル寸法(mm)120 最大寸法(mm)【ラム下】80 推力(kN)10(1020kgf) 能力(kg)1000 ラック寸法(mm)187 穴径(mm)【テーブル】11 コレット径(Φmm)16
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
用途ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入。薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ。薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに。マークなどの刻印に。 トラスコ品番463-3792 ストローク(mm)【推進】20 幅(mm)【コラム】150 寸法(mm)【オーバーハング】86 高さ(mm)【コラム】400【ヘッド移動】70~200 奥行(mm)【コラム】260 推力(kN)14.70(1500kgf)
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷