ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。
用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。
その他【最大圧力】1000kg
付属品高さ調整用レンチ
トラスコ品番249-3651
材質鋳物
ストローク(mm)30
幅(mm)【コラム】180
寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460
高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330
奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120
テーブル寸法(mm)120
最大寸法(mm)【ラム下】80
推力(kN)10(1020kgf)
能力(kg)1000
ラック寸法(mm)187
穴径(mm)【テーブル】11
コレット径(Φmm)16
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
用途ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入。薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ。薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに。マークなどの刻印に。
トラスコ品番463-3792
ストローク(mm)【推進】20
幅(mm)【コラム】150
寸法(mm)【オーバーハング】86
高さ(mm)【コラム】400【ヘッド移動】70~200
奥行(mm)【コラム】260
推力(kN)14.70(1500kgf)
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
関連キーワード