16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準的な小型キャスターで、非常に滑らかに動きます。
用途病院やレストランなどの運搬機器に。 材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU) 金具仕上金具:スチール、表面処理:三価亜鉛鍍金 ストッパーなし 取付穴径P(mm)4 車輪タイプ単輪
1個
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンションスプリングを搭載しており、高耐荷重でありながら、走行緩衝性が抜群なキャスターです。
トラスコ品番835-8141 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリウレタン 質量(kg)1.75 2018年トラスコ掲載ページ2 0681
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0673
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン+ゴム 2018年トラスコ掲載ページ2 0702
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム 2018年トラスコ掲載ページ2 0664
1個
918 税込1,010
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンションスプリングを搭載しており、高耐荷重でありながら、走行緩衝性が抜群なキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン トラスコ品番835-8140 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリウレタン 質量(kg)2 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0681
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン 荷重種別重荷重 特性耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン 荷重種別重荷重 特性耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用に最適です。鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です。無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)PSL-4(FOUR POSITION SWIVEL LOCK)90度、180度 4方位固定式可能偏差が狭く始動性が高いです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 車輪幅(mm)64 耐熱温度(℃)-25~90 取付穴径P(mm)12
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用でも高い耐久性を発揮します。
用途耐久性の高い小物運搬具向け。 車輪幅(mm)23 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)24 取付穴径P(mm)6 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)54
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。
用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。 トラスコ品番161-0532 質量(g)220 車輪幅(mm)25 取付高H(mm)84 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)8 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)64 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)47
1個
729 税込802
翌日出荷

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール 車輪幅(mm)50 表面処理(金具)電解研磨 ストッパーなし 取付ピッチY(mm)67~76 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途牽引作業に適しています 仕様プレート式、固定式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。 材質(車輪)PP、PU 取付座A×B(mm)70×60 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)8 取付ピッチX(mm)55
1個
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ