「電線固定」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
用途ケーブルの固定 材質ナイロン66 仕様裏側に粘着テープ付
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-10~100 規格REACH、RoHS、EN62275対応 特性耐候
1セット(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン66
1セット(100本)
特価
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品 仕様屋内用 材質ナイロン(UL94・V2グレード) 使用温度範囲(℃)-25~120 規格UL94V2適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1セット(100本)
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 緑、黄、赤、青 材質ナイロン66 長さ(mm)140~200 最大結束径(Φmm)36、51 仕様屋内用、REACH、RoHS対応 トラスコ品番835-6409 幅(mm)3.5、4.5 質量(g)950 使用温度範囲(℃)-15~85 引張強度(N)200、280 2018年トラスコ掲載ページ3 0914
1セット(800本)
4,998 税込5,498
当日出荷

主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-25~60 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-25~60 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質熱可塑性プラスチック 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-40~100 ヘッド形状シングル
1セット(100本)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質熱可塑性プラスチック 幅(mm)9 使用温度範囲(℃)-40~100 ヘッド形状ダブル 引張強度(N)400
1セット(100本)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 材質ナイロン66 寸法(mm)6、深さ:33 高さ(mm)6.3 質量(g)129 穴径(Φmm)10.3 下穴径(Φmm)6 適合バンド幅(mm)~9
1セット(100個)
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 材質ナイロン66 長さ(mm)9 幅(mm)7.9 高さ(mm)11 質量(g)54 下穴径(Φmm)6.4~7.1 適合バンド幅(mm)5
1セット(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 仕様プラグと固定具セットにて使用 トラスコ品番819-0228 寸法(mm)8、深さ:40 質量(g)142 穴径(Φmm)10.3
1セット(100個)
369 税込406
当日出荷

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 材質ナイロン66 寸法(mm)(下穴)6、深さ:33 高さ(mm)12.5 質量(g)261 穴径(Φmm)10.3 下穴径(Φmm)8 適合バンド幅(mm)~9
1セット(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定
1セット(100個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 トラスコ品番766-9275 材質蓄光性ナイロン 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.08 質量(g)29.7 最大結束径(Φmm)24 引張強度(N)110 最小結束径(Φmm)2
1セット(100本)
369 税込406
翌日出荷

蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質蓄光性ナイロン
1セット(100本)
179 税込197
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 トラスコ品番767-0443 材質ナイロン66 長さ(mm)200 幅(mm)4.5 厚さ(mm)1.37 使用温度範囲(℃)-15~85 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)280 最小結束径(Φmm)3 使用上の注意一度締めると、切断しない限り外すことはできません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
729 税込802
翌日出荷

ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
159 税込175
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品 仕様屋内用 材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード) 使用温度範囲(℃)-5~85 特性難燃
1セット(100本)
549 税込604
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 半透明 材質ナイロン66 トラスコ品番819-0260 高さ(mm)1.3 質量(g)124 寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×40×1.3 適合バンド幅(mm)~5
1セット(100個)
989 税込1,088
翌日出荷

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 仕様プラグと固定具セットにて使用 トラスコ品番819-0227 寸法(mm)8、深さ:40 質量(g)142 穴径(Φmm)10.3
1セット(100個)
399 税込439
翌日出荷

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 白、黒 材質ナイロン66 仕様屋内用、REACH、RoHS対応 幅(mm)2.5~4.5 使用温度範囲(℃)-15~85 引張強度(N)110~280 2018年トラスコ掲載ページ3 0914
1セット(800本)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 材質ナイロン66 高さ(mm)20 質量(g)26 下穴径(Φmm)6.5 適合バンド幅(mm)~4.5 プレート厚(mm)3.2
1セット(1000個)
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)