2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な機能で多用途に使用可能なマルチモデル
用途基板修正。彫金加工 付属品HPを確認ください 適合CE認証 トラスコ品番390-2474 セット内容標準付属工具、フットスイッチ、電源コード 材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂
1セット
399,800 税込439,780
21日以内出荷

シンプルな使いやすさを追求したスタンダードモデルです。
用途リブ溝の研磨。底面の研磨。バリ取り 付属品電源コード、フットスイッチ、ダイヤモンドヤスリ4本、ダイヤモンド砥石2本 トラスコ品番390-2475 材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂 質量(kg)発振器:2.6 消費電力(W)45 コード長さ(m)ハンドピース:1.7 定格電流(A)発振器:1.5(AC100)、0.75(AC200) 入力発振器:AC100、200V(50/60Hz) 消費電力(VA)150 発振周波数(kHz)20~24
1台
369,800 税込406,780
21日以内出荷

関連カテゴリ