7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

面取りカッター キレメン MTMB THECUT 動画あり
専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
用途金属加工品の面取り加工用 寸法l2(mm)50
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スーパー面取丸 THECUT 動画あり
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUT 動画あり
旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。 モミツケ加工が可能。 インサート交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

スーパー面取り丸ZERO THECUT 動画あり
モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

スーパー面取り丸彫刻用Plus THECUT 動画あり
専用インサートにより、バリの発生を大幅に抑制!! 高剛性ボディーにより、インサート座の広がりを大幅に抑制! ! 独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現! ! さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現! ! 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能! ! 超微粒子超硬+AリットルCrN コーティングの採用により、高速回転と高送りが可能! !
寸法L(mm)75 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)58 角度α(°)60
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 動画あり
自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)