切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)10.82
ピッチ(mm)1.5
チャック寸法(inch)12
寸法F(mm)M16
寸法T1(mm)304
寸法T2(mm)30
寸法T3(mm)30
寸法T4(mm)21
寸法T5(mm)4
寸法T6(mm)30
寸法T7(mm)22
1箱(3個)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
ピッチ(mm)1.5
寸法T3(mm)40
寸法T5(mm)6
寸法F(mm)M12
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)1.97
ピッチ(mm)1.5
チャック寸法(inch)6
寸法F(mm)M10
寸法T1(mm)165
寸法T2(mm)20
寸法T3(mm)36
寸法T4(mm)12
寸法T5(mm)6
寸法T6(mm)20
寸法T7(mm)15
1箱(3個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
生爪の両端が利用できます。1組で2種類の径に対応できます。必要とする生爪の数を1/2に集約できます。
仕様セレーションピッチ(mm):1.5
材質A6061
サイズ小径用両頭
寸法F(mm)M12
寸法E(mm)5
寸法C(mm)42
寸法I(mm)6
鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。
比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。
軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。
用途旋盤チャック用
鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。
鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。
軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。
材質A6061
寸法F(mm)3.5
寸法E(mm)3
通常生爪では少し物足りないと思われる加工物の把握に最適。円形生爪より安価。
仕様セレーションピッチ(mm):1.5
材質A6061
寸法F(mm)M12
寸法E(mm)5
寸法J(mm)20
関連キーワード