置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
内容積(L)121
容量(L)109
トラスコ品番761-2460
セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)27
色ブルー
タイプ標準
ピッチ(mm)381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090
アンカー穴(mm)Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。
油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
用途潤滑油用
内容積(L)64.4
容量(L)60
トラスコ品番761-2508
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)13
色ブルー
タイプ標準
外径×高さH(Φmm×mm)490×900
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。
油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
用途潤滑油用タンク
容量(L)431
仕様ボールバルブ仕様
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)74
タイプ角筒タンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×630×1905
1台
¥139,800
税込¥153,780
35日以内出荷
薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
用途潤滑油用タンク
容量(L)468
仕様オイルコック仕様
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)81
タイプ薄型タンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
1台
¥119,800
税込¥131,780
35日以内出荷
薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
用途潤滑油用タンク
容量(L)245
仕様オイルコック仕様
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)57
タイプ薄型タンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
用途潤滑油用タンク
容量(L)490
仕様オイルコック仕様
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)100
タイプ薄型ツインタンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×558×1648
1台
¥179,800
税込¥197,780
35日以内出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
容量(L)109
内容積(L)121
トラスコ品番761-2478
セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)31
色ブルー
タイプペール缶受台付
ピッチ(mm)381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240
アンカー穴(mm)Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。
油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用
容量(L)60
内容積(L)64.4
トラスコ品番761-2516
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)16
色ブルー
タイプペール缶受台付
外径×高さH(Φmm×mm)490×900
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
万一に備えた作業性と安全性を兼ね備えた潤滑油専用の金属製防油堤です。
用途防油堤
貯油量(L)289
仕様JT-251B用防油堤
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)73
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1025×1130×330
1台
¥269,800
税込¥296,780
35日以内出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。
用途廃油用
トラスコ品番217-9111
セット内容目皿、油量計、配管プラグ、ドレンプラグ
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)63
容量(L)398
アンカー穴(mm)14
外寸法・高さ(mm)1024
外寸法・奥行(mm)630
外寸法・間口(mm)1150
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤
貯油量(L)520
仕様OT-490S用ステンレス製防油堤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)37
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510
1台
¥199,800
税込¥219,780
35日以内出荷
油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤
貯油量(L)520
仕様OT-490S用鋼板製防油堤
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)48
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510
1台
¥159,800
税込¥175,780
35日以内出荷
「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。
用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
用途潤滑油用タンク
容量(L)717
仕様BCSタンク3連式
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)165
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1366×635×2035
1台
¥469,800
税込¥516,780
35日以内出荷
「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。
用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
用途潤滑油用タンク
容量(L)478
仕様BCSタンク2連式
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)110
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)911×635×2035
1台
¥309,800
税込¥340,780
35日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)39
セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)7.3
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)39
セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)7.8
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)636×540×690
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)18.5
セット内容送油バルブ、給油口キャップ、油量計、ガードゴム
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)3.7
タイプミニタイプ
肉厚(mm)0.8
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×333×294
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。
送油径1/2B専用です。
用途小出しノズルセット
ホース長さ(mm)500
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)249
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
トラスコ品番833-8033
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ
材質熱間圧延鋼板
質量(kg)44
タイプ省スペースタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)603×603×1438
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)89
仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)15
タイプ省スペースタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×841
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)58
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)11
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×584
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)37.3
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)7.6
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×438
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)192
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)48
タイプ耐塩タイプ(多重塗装)
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)89
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)23
タイプステンレス壁ピタタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)88
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)19
タイプステンレスレギュラータイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)822×490×930
1台
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)89
仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)25
タイプ壁ピタタイプ(デラックス)
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)89
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)25
タイプ壁ピタタイプ(デラックス)
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)192
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)50
タイプロングレッグタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1700
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
内容積(L)99
容量(L)89
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)
トラスコ品番761-2583
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)25
タイプ壁ピタ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180
板厚(mm)1.2
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)89
仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)23
タイプステンレス壁ピタタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)468
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)81
タイプ耐塩タイプ(多重塗装)
肉厚(mm)2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)245
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)59
タイプロングレッグタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
1台
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)245
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)59
タイプロングレッグタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)245
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)57
タイプ耐塩タイプ(多重塗装)
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)187
内容積(L)207
仕様ボールバルブ(1/2B)(銅管配管や小出し分岐に最適)
トラスコ品番761-2541
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)37
タイプレギュラー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180
板厚(mm)1.6
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)187
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)37
タイプデラックスタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
容量(L)89
内容積(L)99
仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意
トラスコ品番761-2567
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)25
タイプ壁ピタ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180
板厚(mm)1.2
1台
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
内容積(L)98
容量(L)88
仕様送油バルブの仕様はフレアバルブ(1/4B)とストレーナバルブ(VB)の2タイプを用意
トラスコ品番761-2591
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ(VB仕様、VK仕様には付属しません)、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)21
タイプレギュラー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×930
板厚(mm)1.2
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)88
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)19
タイプショートレッグタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)192
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)55
タイプ壁面設置タイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1235×300×1551
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ