置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。
用途廃油用
トラスコ品番217-9111
セット内容目皿、油量計、配管プラグ、ドレンプラグ
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)63
容量(L)398
アンカー穴(mm)14
外寸法・高さ(mm)1024
外寸法・奥行(mm)630
外寸法・間口(mm)1150
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途業務用灯油・重油・廃油タンク
容量(L)981
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、プラグ
材質熱間圧延鋼板
質量(kg)130
タイプ業務用
肉厚(mm)2.3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)944×944×2102
1台
¥389,800
税込¥428,780
35日以内出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
内容積(L)121
容量(L)109
トラスコ品番761-2460
セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)27
色ブルー
タイプ標準
ピッチ(mm)381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090
アンカー穴(mm)Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
容量(L)109
内容積(L)121
トラスコ品番761-2478
セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)31
色ブルー
タイプペール缶受台付
ピッチ(mm)381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240
アンカー穴(mm)Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
関連キーワード