7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)249 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) トラスコ品番833-8033 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ 材質熱間圧延鋼板 質量(kg)44 タイプ省スペースタイプ 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)603×603×1438
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)468 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)83 タイプロングレッグタイプ 肉厚(mm)2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)468 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)81 タイプ耐塩タイプ(多重塗装) 肉厚(mm)2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

オーティ・マットーOT-250S 1/2B 壁ピタタイプ
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)245 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) トラスコ品番833-8035 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)57 タイプ壁ピタタイプ 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)245 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)59 タイプロングレッグタイプ 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)245 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)57 タイプ耐塩タイプ(多重塗装) 肉厚(mm)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

オーティ・マットーOT-490S 1/2B ジャンボタイプ
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)468 仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) トラスコ品番833-8037 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)81 タイプジャンボタイプ 肉厚(mm)2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷