手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)89
仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)25
タイプ壁ピタタイプ(デラックス)
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)187
内容積(L)207
仕様ボールバルブ(1/2B)(銅管配管や小出し分岐に最適)
トラスコ品番761-2541
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)37
タイプレギュラー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180
板厚(mm)1.6
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)89
仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)15
タイプ省スペースタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×841
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)89
仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)23
タイプステンレス壁ピタタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)249
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
トラスコ品番833-8033
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ
材質熱間圧延鋼板
質量(kg)44
タイプ省スペースタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)603×603×1438
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)89
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)25
タイプ壁ピタタイプ(デラックス)
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)192
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)50
タイプロングレッグタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1700
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)245
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)59
タイプロングレッグタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)245
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)57
タイプ耐塩タイプ(多重塗装)
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)192
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)48
タイプ耐塩タイプ(多重塗装)
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)165
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)48
タイプステンレス壁ピタタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)468
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)83
タイプロングレッグタイプ
肉厚(mm)2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)468
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)81
タイプ耐塩タイプ(多重塗装)
肉厚(mm)2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)245
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
トラスコ品番833-8035
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)57
タイプ壁ピタタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)187
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)37
タイプデラックスタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)88
仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)19
タイプステンレスレギュラータイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)822×490×930
1台
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)468
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
トラスコ品番833-8037
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)81
タイプジャンボタイプ
肉厚(mm)2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)476
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
トラスコ品番833-8034
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ
材質熱間圧延鋼板
質量(kg)77
タイプ省スペースタイプ
肉厚(mm)2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)754×754×1658
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)187
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)37
タイプステンレスデラックスタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)88
仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)22
タイプロングレッグタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)88
仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)19
タイプショートレッグタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)192
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)55
タイプ壁面設置タイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1235×300×1551
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)476
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ
材質熱間圧延鋼板
質量(kg)81
タイプ省スペース ロングレッグタイプ
肉厚(mm)2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)754×754×1908
1台
¥139,800
税込¥153,780
35日以内出荷
関連キーワード