絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイアのロゴ

ダイア

電動油圧式工具メーカーのダイアは、電設.電力.通信.建設の現場と結びついた製品開発で鉄筋直角切断機のダイアソー(SDCシリーズ)、通信、電力ケーブル切断機の(HPCシリーズ)等のオリジナリティのある製品をご提供しております。

会社情報
会社名株式会社ダイア
設立1967/04/01
所在地〒484-0965 愛知県犬山市下榎島33番地
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電力・通信用ケーブルカッター ダイア電力・通信用ケーブルカッターダイア(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。
電源(V)AC100(50/60Hz)
鉄筋切断機用チップソー ダイア鉄筋切断機用チップソーダイア
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から3日以内出荷
SDC-32C1、SDC-38A用 チップソー ダイアSDC-32C1、SDC-38A用 チップソーダイア(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
外径(Φmm)135厚さ(mm)1.5トラスコ品番764-1087適合機種SDC-32C1、SDC-38A質量(g)135
ダイアソー SDCシリーズ専用チップソー ダイアダイアソー SDCシリーズ専用チップソーダイア
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
トラスコ品番764-1095適合機種SDC-51E外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
オスダイス ダイアオスダイスダイア
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
SDF-19B0用 チップソー ダイアSDF-19B0用 チップソーダイア
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
SDF-19B0の純正チップソーです。
トラスコ品番764-1117適合機種SDF-19B0質量(g)70
SDC-32D用チップソー ダイアSDC-32D用チップソーダイア
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
外径(Φmm)122厚さ(mm)1.5トラスコ品番764-1079適合機種SDC-32D質量(g)100
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D32~D51対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)12.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D32~D51(鉄筋径)適合チップソー:ZC1052XAモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D10~D25対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)5.1(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)403×170×160(長×高×幅)(取手除く)
フェイスカッター100V ダイアフェイスカッター100Vダイア
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
フェイスカッター100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!小型軽量で、混みあった狭い場所での作業も容易です。差し筋鉄筋D25を約7秒ツラや際4.6mmで切断!
付属品チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)3.9(コード除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス外径(mm)395×105×135(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D19~D38対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)9.2(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D19~D38(鉄筋径)適合チップソー:ZC1002_Hモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)509×209×211(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D19~D32対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D19~D32(鉄筋径)モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m
フェイスカッター ダイアフェイスカッターダイア
149,800税込164,780
1台
当日出荷
撤去したい鉄筋を際やツラで高速切断します。ダイア純正チップソー1枚で、鉄筋呼びD10を1本5秒で1100本まで切断可能です。小型軽量のため鉄筋の混み合った狭い場所でも作業ができます。
付属品専用チップソートラスコ品番764-1061幅(mm)360高さ(mm)105奥行(mm)135消費電力(W)1010定格電流(A)10.5切断能力(mm)D10~19入力電圧(V)AC100電源コード(m)5切断速度(秒)5
充電式鉄筋冷間直角切断機 ダイア充電式鉄筋冷間直角切断機ダイア
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
コードタイプとかわらず鉄筋を冷間で直角、平滑に切断!D19~D32対応(SD390切断可能)
用途鉄筋(丸棒)切断付属品電池パック×1、充電器×1、チップソー×1、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋適合チップソー:ZC1002_H質量(kg)7.6(電池パック含む)タイプチップソー:34刃超硬定格電圧(V)36切断能力鉄筋(D):19~32モータータイプDCブラシレスモーター(ブレーキ付)長さL×高さH×幅W(mm)565×175×160バッテリー容量(Ah)4関連資料(0.7MB)
チップソー ダイアチップソーダイア
4,498税込4,948
1枚
3日以内出荷
適合機種SDC-25A、SDC-25B、SDC-25C、SDC-25R関連資料(1.6MB)
充電式フェイスカッター ダイア充電式フェイスカッターダイア
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 差し筋鉄筋を際4.6mmで切断できます。
用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)本体:4.5、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:444×179×128、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)関連資料(1.6MB)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
充電式鉄筋冷間直角切断機 ダイア充電式鉄筋冷間直角切断機ダイア
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。 SD490鉄筋切断可能です。 圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)関連資料(1.6MB)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
全ねじカッター 移動刃・固定刃 ダイア全ねじカッター 移動刃・固定刃ダイア
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
全ねじカッター 移動刃・固定刃 3/8 1/2付 ダイア全ねじカッター 移動刃・固定刃 3/8 1/2付ダイア
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
材質切断:軟鋼、ステンレス質量(kg)カッター:0.20
SC-16用固定刃 ダイアSC-16用固定刃ダイア
8,598税込9,458
1組
3日以内出荷
適合交換部品:固定刃(SC-16)
SC-16用移動刃 ダイアSC-16用移動刃ダイア
38,980税込42,878
1組
3日以内出荷
適合交換部品:移動刃(SC-16)
SC-13用固定刃 ダイアSC-13用固定刃ダイア
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
適合交換部品:固定刃(SC-13)
SC-13(TC-13)用移動刃 ダイアSC-13(TC-13)用移動刃ダイア
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
適合交換部品:移動刃(SC-13)
鉄筋カッター ダイア鉄筋カッターダイア
32,980税込36,278
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
レースウェイカッター フルセット(D1・D2・Φ11・Φ14)(専用ケース付) ダイアレースウェイカッター フルセット(D1・D2・Φ11・Φ14)(専用ケース付)ダイア
279,800税込307,780
1セット
翌々日出荷
六角圧縮ダイスセット ダイア六角圧縮ダイスセットダイア
67,980税込74,778
1組
3日以内出荷
多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
適合CU12・CU14・CU19・CU23ダイスセット質量(kg)ダイス:0.10~ 0.14圧縮能力(mm2) Tダイス8~100
CT-240用六角圧縮ダイス ダイアCT-240用六角圧縮ダイスダイア
19,980税込21,978特価
1組
当日出荷から3日以内出荷
圧縮工具C型コネクターダイス4点付(U-22、38、60、100) ダイア圧縮工具C型コネクターダイス4点付(U-22、38、60、100)ダイア
149,800税込164,780
1組
翌々日出荷
圧縮工具T-190、T-240付 ダイア圧縮工具T-190、T-240付ダイア
89,980税込98,978
1組
翌々日出荷
適合CT-240+T形コネクターダイス(T-190・T-240)のセット圧縮能力(mm2) Tダイス155~240
CT-154用T型コネクターダイス ダイアCT-154用T型コネクターダイスダイア
9,898税込10,888
1個ほか
3日以内出荷
適合機種CT-154種別T型コネクタ
圧縮工具 ダイア圧縮工具ダイア
68,980税込75,878
1枚
3日以内出荷
種別T型コネクタ寸法(mm)外形:長126×高93×幅48質量(kg)1.2(ダイス:0.07~0.10)圧縮能力(mm2) TダイスT形コネクター:14~154(T-20~T-154)
メスダイス ダイアメスダイスダイア
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
メスダイス ダイアメスダイスダイア
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
オスダイス ダイアオスダイスダイア
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
電池パック BPL103 ダイア電池パック BPL103ダイア
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
HPN-250RLB、HPC-65BRLA、HPC-85BRLA用の電池パックです。
トラスコ品番130-9834質量(kg)0.71種類電池パック
多目的プロマー 充電式 ダイア多目的プロマー 充電式ダイア
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。
充電時間(分)60トラスコ品番130-3325質量(kg)4.2電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×75×252圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)127
充電式ケーブルカッター ダイア充電式ケーブルカッターダイア
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ! 軽量で負担を軽減! オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。 コードレスタイプ。
バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(実用充電)40、(フル充電)60電源(V)AC100(50/60Hz)モーター18V DCモーターバッテリーリチウムイオン(BPL103)使用充電器BCL101
アングルカッター ダイアアングルカッターダイア
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番796-2258タイプアングルカッター能力(等辺山形鋼)
多目的プロマー AC100V コード式 ダイア多目的プロマー AC100V コード式ダイア
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番819-9611セット内容標準アタッチメント圧着セット付(ヘッド、呼び14~250ダイス)電源(V)AC100圧着範囲(mm2)14~250消費電力(VA)430出力(kN)127サイズ(mm)320×218×82
バッテリー ダイアバッテリーダイア
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×76×55充電時間(分)実用充電/38、フル充電/54