絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイアのロゴ

ダイア

電動油圧式工具メーカーのダイアは、電設.電力.通信.建設の現場と結びついた製品開発で鉄筋直角切断機のダイアソー(SDCシリーズ)、通信、電力ケーブル切断機の(HPCシリーズ)等のオリジナリティのある製品をご提供しております。

会社情報
会社名株式会社ダイア
設立1967/04/01
所在地〒484-0965 愛知県犬山市下榎島33番地
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄筋切断機用チップソー ダイア鉄筋切断機用チップソーダイア
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から3日以内出荷
SDF-19B0用 チップソー ダイアSDF-19B0用 チップソーダイア
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
SDF-19B0の純正チップソーです。
トラスコ品番764-1117適合機種SDF-19B0質量(g)70
SDC-32C1、SDC-38A用 チップソー ダイアSDC-32C1、SDC-38A用 チップソーダイア(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
外径(Φmm)135厚さ(mm)1.5トラスコ品番764-1087適合機種SDC-32C1、SDC-38A質量(g)135
SDC-25A用 チップソー ダイアSDC-25A用 チップソーダイア
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
トラスコ品番764-1109適合機種SDC-25A質量(g)70
電池パック BPL103 ダイア電池パック BPL103ダイア
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
HPN-250RLB、HPC-65BRLA、HPC-85BRLA用の電池パックです。
トラスコ品番130-9834質量(kg)0.71種類電池パック
SDC-32D用チップソー ダイアSDC-32D用チップソーダイア
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
外径(Φmm)122厚さ(mm)1.5トラスコ品番764-1079適合機種SDC-32D質量(g)100
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D32~D51対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)12.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D32~D51(鉄筋径)適合チップソー:ZC1052XAモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D10~D25対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)5.1(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)403×170×160(長×高×幅)(取手除く)
フェイスカッター100V ダイアフェイスカッター100Vダイア
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
フェイスカッター100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!小型軽量で、混みあった狭い場所での作業も容易です。差し筋鉄筋D25を約7秒ツラや際4.6mmで切断!
付属品チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)3.9(コード除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス外径(mm)395×105×135(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D19~D38対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)9.2(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D19~D38(鉄筋径)適合チップソー:ZC1002_Hモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)509×209×211(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D19~D32対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D19~D32(鉄筋径)モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m
フェイスカッター ダイアフェイスカッターダイア
149,800税込164,780
1台
当日出荷
撤去したい鉄筋を際やツラで高速切断します。ダイア純正チップソー1枚で、鉄筋呼びD10を1本5秒で1100本まで切断可能です。小型軽量のため鉄筋の混み合った狭い場所でも作業ができます。
付属品専用チップソートラスコ品番764-1061幅(mm)360高さ(mm)105奥行(mm)135消費電力(W)1010定格電流(A)10.5切断能力(mm)D10~19入力電圧(V)AC100電源コード(m)5切断速度(秒)5
ダイアソー SDCシリーズ専用チップソー ダイアダイアソー SDCシリーズ専用チップソーダイア
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
トラスコ品番764-1095適合機種SDC-51E外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
多目的プロマー 充電式 ダイア多目的プロマー 充電式ダイア
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。
充電時間(分)60トラスコ品番130-3325質量(kg)4.2電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×75×252圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)127
アングルカッター ダイアアングルカッターダイア
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番796-2258タイプアングルカッター能力(等辺山形鋼)
多目的プロマー AC100V コード式 ダイア多目的プロマー AC100V コード式ダイア
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番819-9611セット内容標準アタッチメント圧着セット付(ヘッド、呼び14~250ダイス)電源(V)AC100圧着範囲(mm2)14~250消費電力(VA)430出力(kN)127サイズ(mm)320×218×82
アングルベンダー ダイアアングルベンダーダイア
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番764-0838能力曲げ能力(等辺山形鋼):25~50×t2~t6(SS400相当)、25~50×t2~t5(SUS304相当)
アングルパンチャーAP-18替刃 (Φ11・Φ14・Φ18) ダイアアングルパンチャーAP-18替刃 (Φ11・Φ14・Φ18)ダイア
149,800税込164,780
1セット
翌々日出荷
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番764-0854能力穴あけ能力(等辺山形鋼)Φ11、14:25~50×t3~t6(SS400相当)、25~50×t3~t5(SUS304相当)、穴あけ能力(等辺山形鋼)Φ18:25~50×t4~t6(SS400相当)、25~50×t4~t5(SUS304相当)
アングルカッター ダイアアングルカッターダイア
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
HPN-250Rl  充電器 ダイアHPN-250Rl 充電器ダイア
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
HPN-250RL用充電器です。
トラスコ品番764-0986適合機種HPN-250RL
HPN-250/HPN-250RL  標準セットP1・Φ11 ダイアHPN-250/HPN-250RL 標準セットP1・Φ11ダイア
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番764-0871タイプレースウェイカッター・パンチ能力適用レースウェイ:D1・S-D1穴あけ能力:Φ11
HPN-250/HPN-250RL  パンチ ダイアHPN-250/HPN-250RL パンチダイア
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
タイプパンチ
HPN-250/HPN-250RL  ケーブルカッター ダイアHPN-250/HPN-250RL ケーブルカッターダイア
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
タイプケーブルカッター
HPN-250/HPN-250RL  T型コネクタービット T20~T1 ダイアHPN-250/HPN-250RL T型コネクタービット T20~T1ダイア
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番764-0889タイプ圧縮工具能力圧縮能力:T形コネクター14~154(mm[[の2乗]])(T20~T154)
HPC-65B・65BR・65BRL用替刃 ダイアHPC-65B・65BR・65BRL用替刃ダイア
51,980税込57,178
1枚
4日以内出荷
仕様本体使用数量:2枚適合機種HPC-65B、HPC-65BR、HPC-65BRL