4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D32~D51対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)12.5 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1050 切断能力D32~D51(鉄筋径) 適合チップソー:ZC1052XA モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付) コード2芯キャプタイヤケーブル5m 外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D38対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)9.2(取手除く) 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1050 切断能力D19~D38(鉄筋径) 適合チップソー:ZC1002_H モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付) コード2芯キャプタイヤケーブル5m 外径(mm)509×209×211(長×高×幅)(取手除く)
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D32対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1050 切断能力D19~D32(鉄筋径) モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付) コード2芯キャプタイヤケーブル5m
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D10~D25対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)5.1(取手除く) 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1050 切断能力D10~25(鉄筋径) 適合チップソー:ZC1075Y モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付) コード2芯キャプタイヤケーブル5m 外径(mm)403×170×160(長×高×幅)(取手除く)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷