「手ほうき」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードタイプとかわらず鉄筋を冷間で直角、平滑に切断!。D19~D32対応(SD390切断可能)
用途鉄筋(丸棒)切断 付属品電池パック×1、充電器×1、チップソー×1、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋 適合チップソー:ZC1002_H 質量(kg)7.6(電池パック含む) タイプチップソー:34刃超硬 定格電圧(V)36 切断能力鉄筋(D):19~32 モータータイプDCブラシレスモーター(ブレーキ付) 長さL×高さH×幅W(mm)565×175×160 バッテリー容量(Ah)4 関連資料(0.7MB)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。 SD490鉄筋切断可能です。 圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
用途鉄筋(丸棒)切断 仕様チップソー(スプライン):26刃超硬 セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋 質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7 切断能力D10~D25 モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)約25(25℃時) 関連資料(1.6MB) チップソー厚さ(mm)1.6 チップソー外径(Φmm)100
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 差し筋鉄筋を際4.6mmで切断できます。
用途鉄筋(丸棒)切断 仕様チップソー(スプライン):26刃超硬 セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき 質量(kg)本体:4.5、電池パック:0.7 切断能力D10~D25 モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:444×179×128、電池パック:117×80×69 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)約25(25℃時) 関連資料(1.6MB) チップソー厚さ(mm)1.6 チップソー外径(Φmm)100
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷