「粉 ほうき」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コードタイプとかわらず鉄筋を冷間で直角、平滑に切断!。D19~D32対応(SD390切断可能)
用途鉄筋(丸棒)切断
付属品電池パック×1、充電器×1、チップソー×1、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋
適合チップソー:ZC1002_H
質量(kg)7.6(電池パック含む)
タイプチップソー:34刃超硬
定格電圧(V)36
切断能力鉄筋(D):19~32
モータータイプDCブラシレスモーター(ブレーキ付)
長さL×高さH×幅W(mm)565×175×160
バッテリー容量(Ah)4
関連資料(0.7MB)
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。
鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。
SD490鉄筋切断可能です。
圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
用途鉄筋(丸棒)切断
仕様チップソー(スプライン):26刃超硬
セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋
質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7
切断能力D10~D25
モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)約25(25℃時)
関連資料(1.6MB)
チップソー厚さ(mm)1.6
チップソー外径(Φmm)100
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
関連キーワード