カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- ダイア
- BELKIN(ベルキン)(1)
- Feeltek(1)
- j5 create(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- StarTech.com(5)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- UGREEN(1)
- ネグロス電工(22)
「sd-dp2」の検索結果
特価
関連キーワード

CS-40専用D2、D-DP2等用移動刃/固定刃
ダイア¥109,800税込¥120,7801組翌日出荷D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、S-DP2、S-D2切断用カッター刃(移動刃と固定刃)です。付属品D45ガイドトラスコ品番227-2071
レースウエイカッターCS-40本体のみ
ダイア¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷レースウエイ、ダクターチャンネル、サスウエイ、パイプハンガーの鉄、ステンレス切断用アタッチメントです。CS-40専用のカッター刃とメーカーCP-40のカッター刃をご使用いただけます。用途D1、DP1、SD-D1、SD-DP1、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、P25、SU-P25S、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、S-DP2、S-D2、P-40、SU-P40S等の切断に各オプションのカッター刃で対応しております。付属品六角棒スパナ、収納ケーストラスコ品番227-2072材質本体:鉄幅(mm)162高さ(mm)187奥行(mm)133
レースウェイパンチRP-14
ダイア¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷レースウエイ、ダクターチャンネル、サスウエイ、パイプハンガーの鉄、ステンレス部材への穴開け作業用アタッチメントです。部材を先端から通さなくても途中で穴開けができるクランプ方式を採用しています。用途標準装備のパンチダイス(RP-14XX01)で、11mm、オプションのパンチダイスで8mm、14mmと3種のサイズの穴あけが可能です。部材は、D1、DP1、SD-D1、SD-DP1、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、P25、SU-P25S、D2、DP2、SD-D2、SD-DP2、S-DP2、S-D2、P-40、SU-P40S等に対応しております。付属品六角棒スパナ、パンチダイス11mm用(RP-14XX01)トラスコ品番227-2069材質RP-14本体:鉄幅(mm)170高さ(mm)185奥行(mm)60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら