13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でコストパフォーマンスに優れる少量吐出タイプのグルーガンです。
用途点付けなど塗布量の少ない用途に。 トラスコ品番121-9170 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,388 税込3,727
当日出荷

適合【ホットメルト】800MT トラスコ品番765-3514 質量(kg)1.02 電源(V)AC100 消費電力(W)600 設定温度(℃)220 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)2/h 主なワークパーツ
1台
63,980 税込70,378
9日以内出荷

軽量でコストパフォーマンスに優れる少量吐出タイプのグルーガンです。
用途点付けなど塗布量の少ない用途に。 トラスコ品番121-9169 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

適合【ホットメルト】800MT トラスコ品番765-3531 質量(kg)1.02 電源(V)AC100 消費電力(W)500 設定温度(℃)130~230(20℃単位) 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.8/h 主なワークパーツ
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

適合【ホットメルト】800MT トラスコ品番765-3549 質量(kg)0.99 電源(V)AC100 消費電力(W)600 設定温度(℃)40~220(1℃単位) 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)2/h 主なワークパーツ
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

適合【ホットメルト】708BM トラスコ品番765-3506 質量(kg)0.18 電源(V)AC100 消費電力(W)30 設定温度(℃)165 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)0.5/h 主なワークパーツ
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

黄褐色 トラスコ品番765-3492 適合機種TS-9515、TSD-15、TS-615 長さ(mm)250 質量(kg)10 径(Φmm)14.3 ケース入数(本)約300 軟化点(℃)85 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1ケース
29,980 税込32,978
当日出荷

用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途糸引小、紙・段ボール 速硬化。 トラスコ品番118-6045 適合機種TS-350、TS-100 材質EVA系 長さ(mm)300 黄褐色 径(Φmm)11.6 ケース入数(本)約170 使用温度(℃)195 軟化点(℃)105 危険物の類別非危険物
1ケース
11,980 税込13,178
翌々日出荷

用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途PP・PET・コート紙等の熱に弱い素材 高耐熱品番。 トラスコ品番118-7522 適合機種TS-350、TS-100 材質ポリオレフィン系 長さ(mm)200 白色半透明 径(Φmm)11.6 ケース入数(本)約570 使用温度(℃)195~215 軟化点(℃)152 危険物の類別非危険物
1ケース
59,980 税込65,978
翌々日出荷

用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途発泡スチロール 低温塗付可。 トラスコ品番118-6047 適合機種TS-350 材質EVA系 長さ(mm)250 白色半透明 径(Φmm)11.6 ケース入数(本)約200 使用温度(℃)130 軟化点(℃)88 危険物の類別非危険物
1ケース
12,980 税込14,278
翌々日出荷

用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途自動車内装・木材・金属 高耐熱・耐薬品。 トラスコ品番118-7521 適合機種TS-350、TS-100 材質ポリアミド系 長さ(mm)250 琥珀色 径(Φmm)11.6 ケース入数(本)約200 使用温度(℃)195~215 軟化点(℃)155 危険物の類別非危険物
1ケース
63,980 税込70,378
翌々日出荷

用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途金属・ゴムなどの難接着物 難接着物向け。 トラスコ品番118-7519 適合機種TS-350、TS-100 材質アクリル系 長さ(mm)200 白色半透明 径(Φmm)11.6 ケース入数(本)約500 使用温度(℃)195 軟化点(℃)90 危険物の類別非危険物
1ケース
49,980 税込54,978
翌々日出荷

白色 トラスコ品番765-3468 適合機種TS-9412 長さ(mm)300 質量(kg)5 径(Φmm)11.6 ケース入数(本)約170 軟化点(℃)108 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1ケース
25,980 税込28,578
翌々日出荷

関連カテゴリ