カテゴリ
- オフィスサプライ(1)
- オフィス家具/清掃用品(128)
- 作業工具/電動・空圧工具(25)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(2)
- 農業資材・園芸用品(66,062)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- ナカトミ
- モノタロウ(5,954)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
商品レビュー
- 以上(214)
- 以上(244)
- 以上(248)
- 以上(250)
価格
- 1,500円以下(26,210)
- 1,500-10,000円(22,888)
- 10,000-50,000円(12,028)
- 50,000-100,000円(2,630)
- 100,000円以上(2,502)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から翌々日出荷大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【単管クランプ】クランプを使用することで簡単に工場扇を単管へ固定することができます。水平・垂直どちらも取り付け可能。【ミストキット】工場扇に取り付けるだけで水の気化熱で周囲の温度を下げ、より涼しく。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
水中ポンプ(清水用)
ナカトミ(99件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷用途田畑、庭木などに散水に便利な水中ポンプ。1分間に最大65リットル/75リットル(50/60Hz)のパワフル吐出量。 ロープを結びやすい大型の持ち手。3種類のホース(内径Φ15、19、25mm)を接続可能。サーマルプロテクター内臓。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根
ナカトミ¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から翌々日出荷大風量で遠くまで風が届く!工業用扇風機。◇風量切替:3段階。首振り角度:約90度。◇首折れ:4段階。◇羽根:径45cm、プラスチック5枚羽根。◇安全装置:120℃ 5A。◇スイッチ:ロータリー式。<ミストキット>。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 三脚式 サーキュレーター 送風 換気 熱中対策 猛暑対策色羽根:黄色電流(A)(強)1.41/1.68(50Hz/60Hz)消費電力(W)(強)129/165(50Hz/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)(強)235/261電源コード(m)2.4騒音値(dB)62/63風量3段階風速(m/min)(強)279/292(50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.5×68×115-135
大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要
ナカトミ(18件のレビュー)¥49,900~税込¥54,890~1台翌々日出荷気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。風量3段階(弱・中・強)電源(AC V)単相100(50/60Hz)
除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用
ナカトミ(8件のレビュー)¥58,900税込¥64,7901台翌々日出荷パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要質量(kg)約16タイプコンプレッサー式電流(A)6.0/5.6電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)500/550(50/60Hz)タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600アズワン品番64-9332-51除湿能力(L/日)21/25
工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から翌々日出荷【工場扇】。大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45モーター開放式消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式
工場扇 産業用送風機
ナカトミ¥8,980税込¥9,8781台当日出荷360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気色ブラックタイプ床置き電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3モーター開放型機能首振り機能:なし風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ色(羽根)ブラック
エンジン刈払機 飛散防護カバー付き
ナカトミ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ。本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト。安定した作業ができる両手ハンドル仕様。手元スイッチで素早く安全に使用可。操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載。草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4刃数40Pハンドル両手ハンドル使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
燃料パイプ
BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から翌々日出荷【工場扇】。大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5色アッシュブルー高さ(mm)710タイプ床置き奥行(mm)330電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)51.5ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108機能左右首振り機能:あり風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71高さ(cm)72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60奥行き(cm)33サーマルプロテクターあり上下角度調節4段階(手動式)色(羽根)アッシュブルー
ガードマン
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
除湿機
ナカトミ(6件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理にトラスコ品番448-9527タイプコンプレッサー式外形寸法(mm)390×430×835電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)本体質量(kg)33電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)590/700保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)冷媒HFC R407C圧縮機全閉式ロータリー除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付霜取方法装置/機械式温度センサー使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
グロメット13mm
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
レバーコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手元で散布、停止ができます。適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
ドリームパワー エンジンブロワ
ナカトミ(7件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。 送風と吸引の1台2役。用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ色レッド本体質量(kg)4風量10m3/min
キャブダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エンジン刈払機30(cm3) (両手)
BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ハイパワー30CCエンジン!Rスタート付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1ハンドル形状両手ハンドルスタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
ミニスポットクーラー
ナカトミ¥49,998税込¥54,9981台当日出荷環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。移動に便利な取っ手付きです。冷風ダクトは360°回転可能(手動)です。キャスター付で移動が簡単です。材質スチール・ABS質量(kg)約23電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)670/730タンク容量(L)3定格電流(A)7.7/7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×275×610対応PL保険:加入電源コード(m)約1.8騒音値(dB)58/58.5保証期間1年送風口数1口冷媒HFC R32(冷媒封入量250g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力370/445W)色(本体)アイボリー・ブルーグレー冷房能力(kW)1.6/1.8
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら