1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm)35 付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg)6.8 アイボリー 材質(本体)PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根)アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ